Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DOTCO 10L1080-36-G Polizor cu aer 30000 Rpm 4-3/5 inch Lungime | AB7WHW 24D712

DOTCO 10L1080-36-G Polizor cu aer 30000 rpm 4-3/5 inch Lungime

În stoc
Articol: AB7WHW Model: 10L1080-36-GCrucea Ref: 24D712
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
€886.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolizor de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare4
CFM @ încărcare completă16
TaxăStandard
EpuizaSpate
Viteză gratuită30,000 rpm
Manipulați materialulAluminiu
HP0.3
BlocareDa
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Lungime totală4 3 / 5 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului1 / 4 "
regulatorPârghie
Viteza variabilaDa
Diametrul roților1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTaxăEpuizaViteză gratuităLungime totalăPreț
Polizor cu aer DOTCO 10L1000-36-G 34000 rpm 4-3/5 inch lungime | AB7WHV 24D711 10L1000-36-GStandardFață34,000 rpm4 3 / 5 "€836.97
DOTCO 10L1101-36-G Polizor cu aer 28000 Rpm 9-4/5 inch Lungime | AB7WHX 24D713 10L1101-36-GIndustrialFață28,000 rpm9 4 / 5 "€1,379.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DOTCO 10L1080-36-G Polizor cu aer 30000 rpm 4-3/5 inch Lungime
€886.64 /unitate