Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DOTCO 10LF201-36-G Polizor cu aer 20000 Rpm Levier 6-3/5 inch Lungime | AB7DE CE 24D716

DOTCO 10LF201-36-G Polizor cu aer 20000 rpm Levier 6-3/5 inch Lungime

În stoc
Element: AB7WHY Model: 10LF201-36-GCrucea Ref: 24D716
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
€1,633.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de unghi de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare2.25
Tip rulmentMinge
CFM @ încărcare completă9
Colet1 / 4 "
TaxăStandard
EpuizaFață
Viteză gratuită20,000 rpm
Tip polizorUnghi drept
Manipulați materialulAluminiu
HP0.4
BlocareDa
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Lungime totală6 3 / 5 "
Presiunea necesară90 psi
Lungimea unghiului drept2-11/16 "
Dimensiunea axului1 / 4 "
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu
Diametrul roților1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DOTCO 10LF201-36-G Polizor cu aer 20000 rpm Levier 6-3/5 inch Lungime
€1,633.40 /unitate