DRANETZ DBPX108 Analizor de calitate a puterii 100tw | AC3FQT 2TB84

DRANETZ Analizor de calitate a puterii DBPX108 100 tw

În stoc
Articol: AC3FQT Model: DBPX108Crucea Ref: 2TB84

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€22,114.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnalizor de calitate a puterii
Răspuns ACRMS adevărat
Certificat de calibrareNIST
Frecvența de calibrare15 la 20, 45 la 65 Hz
Precizia curentăDeterminat de sonda curentă
Canalele curente4
Înregistrarea datelorDa
AfişaEcran tactil LCD color
Max. Amplificatoare de curent alternativ6000A
Max. Tensiune AC600V
Max. DC amperi1500A
Max. Tensiune continuă600V
Max. VA100TVA
Max. wați100TW
Fază3
Factor de putere0 la 1
Evaluarea siguranțeiCAT III 600V, CAT IV 300V
Rata de eșantionare256s / c, 1 mHz
Depozitare256 MB
Precizia tensiunii+/- 0.1% + 0.05% la scară completă
Canale de tensiune4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS9030840000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezoluție afișaj (360 x 240)
    • Gama de captare armonică (63)
    • Captură de vârf (Da)

Variante de produs

ProdusModelFrecvența de calibrareEvaluarea siguranțeiRata de eșantionarePreț
Analizor de calitate a energiei DRANETZ DBPX108-400 100tw la 420 Hz | AB4CJB 1WVL6 DBPX108-40045 la 65, 380 la 420 HzCAT III 600V, CAT IV 300V256 s / c, 1MHZ trans.€39,698.91
Analizor de calitate a puterii DRANETZ DBPG106 45 până la 65 Hz | AC3FQU 2TB85 DBPG10645 la 65 HzCAT III65 SUA€13,179.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DRANETZ Analizor de calitate a puterii DBPX108 100 tw
€22,114.57 /unitate