DRI-EAZ F504 Uscător covor/pardoseală 115v 885 Cfm Albastru | AF8MRG 29AH30

DRI-EAZ F504 Uscător covor/pardoseală 115v 885 Cfm Albastru

Articol: AF8MRG Model: F504Crucea Ref: 29AH30

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUscător de covor / podea
amperi1.9
CFM ridicat885
Culoarea carcaseiAlbastru
Înălțimea carcasei9"
Lungimea carcasei24 "
Material carcasăpolietilenă
Lățimea carcasei18 "
CP motor1/4
Configurare plug NEMA5-15P
Numărul de lame6
Număr de conductori0
Număr de viteze1
Înălțimea de ieșire4"
Lățime de ieșire18 "
Inălțime totală9"
Lungime totală24 "
Lățimea totală18 "
Lungimea cablului de alimentare15ft
Material elicepolietilenă
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.89
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8414596090

Detalii produs:

    • Pivotant (nu)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DRI-EAZ F504 Uscător covor/pardoseală 115v 885 Cfm Albastru