DRI-EAZ F568 Suflantă/Uscător portabil cu viteză variabilă, 2600 CFM înaltă, tensiune 115V | CD2MUY 425X94

DRI-EAZ F568 Suflantă/Uscător portabil cu viteză variabilă, 2600 CFM înaltă, tensiune 115V

În stoc
Articol: CD2MUY Model: F568Crucea Ref: 425X94

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€899.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă / uscător portabil
Direcția debitului de aerOrizontal vertical
amperi2.7
CFM ridicat2600
Dimensiunea conductorului14AWG
Culoarea carcaseiAlbastru
Carcasa Dia.24-5/16 "
Înălțimea carcasei24 7 / 64 "
Lungimea carcasei10 13 / 16 "
Material carcasăPolietilenă rotomoldată
Lățimea carcasei24 5 / 16 "
Hz60
CP motor13/32
Configurare plug NEMA5-15P
Numărul de lame7
Număr de conductori3
Număr de vitezeVariabil
Înălțimea de ieșire17 "
Lățime de ieșire17 "
Inălțime totală24 "
Lungime totală10 13 / 16 "
Lățimea totală24 5 / 16 "
Fază1
Lungimea cablului de alimentare16ft
Elice Dia.16.5 "
Material eliceNailon
Necesită120 VAC
Voltaj115V
Diametrul roților16.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.375

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DRI-EAZ F568 Suflantă/Uscător portabil cu viteză variabilă, 2600 CFM înaltă, tensiune 115V
€899.25 /unitate