Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DUCTMATE GRECP7GA24 Capac de capăt pentru racord pentru conductă 7 in | AF2AFP 6PGE9

DUCTMATE GRECP7GA24 Capac de capăt pentru racord de conductă 7 in

În stoc
Articol: AF2AFP Model: GRECP7GA24Crucea Ref: 6PGE9

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€18.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj
învelișGalvanizat
Diametru7"
Dimensiunea conductei7"
Ecartament24
Înălţime2"
Diametru de intrare7"
MaterialOţel
Outlet Dia.7"
Evaluare presiune3 "WG
TipCapac final
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS7307929000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: pre-sigilat

Variante de produs

ProdusModelDiametruDimensiunea conducteiEcartamentDiametru de intrareOutlet Dia.LăţimePreț
DUCTMATE GRECP5GA26 Capac de capăt pentru racord pentru conductă 5 in | AF2AFK 6PGE5 GRECP5GA265"5"265"5"5"€12.49
DUCTMATE GRECP7GA26 Capac de capăt pentru racord de conductă 7 in | AF2AFL 6PGE6 GRECP7GA267"7"267"7"7"€13.60
DUCTMATE GRECP9GA26 Capac de capăt pentru racord pentru conductă 9 in | AF2AFM 6PGE7 GRECP9GA269"9"269"9"9"€18.82
DUCTMATE GRECP5GA24 Capac de capăt pentru racord pentru conductă 5 in | AF2AFN 6PGE8 GRECP5GA245"5"245"5"5"€20.17
DUCTMATE GRECP9GA24 Capac de capăt pentru racord de conductă 9 in | AF2CUX 6RFY5 GRECP9GA249"9"249"9"9"€26.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DUCTMATE GRECP7GA24 Capac de capăt pentru racord de conductă 7 in
€18.94 /unitate