DURHAM MANUFACTURING HMT-2448-3-95 Masă portabilă cu punte înaltă, 3 rafturi, dimensiune 24-1/4 x 48-1/4 x 30-1/16 inch | AB3HMG 1TGN9

DURHAM MANUFACTURING HMT-2448-3-95 Masă portabilă cu punte înaltă, 3 rafturi, dimensiune 24-1 / 4 x 48-1 / 4 x 30-1 / 16 inch

În stoc
Articol: AB3HMG Model: HMT-2448-3-95Crucea Ref: 1TGN9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€749.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasă portabilă High Deck
Material de rotireFără îndoială, rulare netedă poli
Dimensiunea rotorului5"
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
CuloriGri
finalizareaPulbere
Ecartament14
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialRafturi de calibre 14, cadru unghiular de 1 1/2" x 1/8", toate sudate MIG
Numărul de rafturi3
Inălțime totală30 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.75
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLăţimefinalizareaÎnălţimeLungimeMaterialNumărul de rafturiLungime totalăLățimea totalăPreț
DURHAM MANUFACTURING HMT-1836-2-95 Masă portabilă cu punte înaltă, 2 rafturi, dimensiune 18-1/4 x 36-1/4 x 30-1/16 inch | AB3HMB 1TGN4 HMT-1836-2-95-Pulbere--Rafturi de calibre 14, cadru unghiular de 1 1/2" x 1/8", toate sudate MIG236 "18 "€538.39
DURHAM MANUFACTURING HMT-1836-3-95 Masă portabilă cu punte înaltă, 3 rafturi, dimensiune 18-1/4 x 36-1/4 x 30-1/16 inch | AB3HMC 1TGN5 HMT-1836-3-95-Pulbere--Rafturi de calibre 14, cadru unghiular de 1 1/2" x 1/8", toate sudate MIG336 "18 "€500.82
DURHAM MANUFACTURING HMT-2436-2-95 Masă portabilă cu punte înaltă, 2 rafturi, dimensiune 24-1/4 x 36-1/4 x 30-1/16 inch, gri | AB3HMD 1TGN6 HMT-2436-2-95-Pulbere--Rafturi de calibre 14, cadru unghiular de 1 1/2" x 1/8", toate sudate MIG236 "24 "€590.56
DURHAM MANUFACTURING HMT-2436-3-95 Masă portabilă cu punte înaltă, 3 rafturi, dimensiune 24-1/4 x 36-1/4 x 30-1/16 inch | AB3HME 1TGN7 HMT-2436-3-95-Pulbere--Rafturi de calibre 14, cadru unghiular de 1 1/2" x 1/8", toate sudate MIG336 "24 "€591.29
DURHAM MANUFACTURING HMT-2448-2-95 Masă portabilă cu punte înaltă, 2 rafturi, dimensiune 24-1/4 x 48-1/4 x 30-1/16 inch, gri | AB3HMF 1TGN8 HMT-2448-2-95-Pulbere--Rafturi de calibre 14, cadru unghiular de 1 1/2" x 1/8", toate sudate MIG248 "24 "€667.63
DURHAM MANUFACTURING HMT-3048-2-95 Masă portabilă cu punte înaltă, 2 rafturi, dimensiune 30-1/4 x 48-1/4 x 30-1/16 inch, gri | AB3HMH 1TGP1 HMT-3048-2-95-Pulbere--Rafturi de calibre 14, cadru unghiular de 1 1/2" x 1/8", toate sudate MIG248 "30 "€740.92
DURHAM MANUFACTURING HMT-3048-3-95 Masă portabilă cu punte înaltă, 3 rafturi, dimensiune 30-1/4 x 48-1/4 x 30-1/16 inch | AB3HMJ 1TGP2 HMT-3048-3-95-Pulbere--Rafturi de calibre 14, cadru unghiular de 1 1/2" x 1/8", toate sudate MIG348 "30 "€852.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HMT-2448-3-95 Masă portabilă cu punte înaltă, 3 rafturi, dimensiune 24-1 / 4 x 48-1 / 4 x 30-1 / 16 inch
€749.14 /unitate