DURHAM MANUFACTURING PJ-2448-LP-95 Cărucior de securitate cu plasă, două fețe, capacitate 2000 lbs | AE4MVR 5LVF6

DURHAM MANUFACTURING PJ-2448-LP-95 Coș de securitate cu plasă, pe două fețe, capacitate 2000 lbs

În stoc
Articol: AE4MVR Model: PJ-2448-LP-95Crucea Ref: 5LVF6

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,827.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de securitate cu plasă
Caster Dia.6"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Pivotant, (2) rigid
Lățimea rotorului2"
CuloriGri
ConstrucţieOţel
finalizareaPulbere
Ecartament14
Mâner inclusDa
Capacitate de încărcare2000 lb.
MaterialOţel
Dimensiunea ochiurilor de plasă3/4 x 1-1/2"
Numărul de rafturi0
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală36 "
Lungime totală48 "
Lățimea totală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 130.5
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS9403200030
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING PJ-2448-LP-95 Coș de securitate cu plasă, pe două fețe, capacitate 2000 lbs
€1,827.39 /unitate