Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYMO 1752266 Imprimantă de etichete 8-3/8 inch H plastic | AD8XTN 4NHL7

DYMO 1752266 Imprimantă de etichete 8-3/8 inch H din plastic

În stoc
Articol: AD8XTN Model: 1752266Crucea Ref: 4NHL7

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€563.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoleticheta imprimantei
CuloriBlack / Silver
MaterialPlastic
Max. Linii de imprimare4
Inălțime totală8.375 "
Lungime totală11.375 "
Lățimea totală5.5 "
Cap de imprimareTransfer termic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.09
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8471609050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune baterieCuloriAfişaMaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Imprimantă de etichete DYMO Rhino 4200, electronică, galbenă, transfer termic, LCD cu iluminare din spate | AA4RFT 13A913 Rhino 4200(6) AA sau LI reîncărcabilăGalbenLCD retroiluminatVinil / nailon / poliester2.5 "7"5"€243.77
DYMO 1755120 Imprimantă de etichete 7 inchi lățime 5-1/3 inci înălțime | AB7HVG 23M340 1755120-Negru--5 1 / 3 "-7"€810.03
DYMO 1790417 Imprimantă de etichete 6-1/2 inch lățime 3-2/7 inch înălțime | AB7HVH 23M341 1790417Reîncărcabilă-(1) Linie, (14) Personaje-3 2 / 7 "-6.5 "€643.93
DYMO 1738345 Imprimantă de etichete 6 inchi lățime 2-1/2 inchi înălțime | AC3BLN 2RCJ1 1738345(6) AA (vândut separat)Negru(2) LiniePlastic2.5 "6.5 "6"€120.71
Imprimantă de etichete DYMO Rhino 5200, lățime de 6-1/8 inchi, înălțime de 3-1/2 inchi | AD7VLW 4GPR7 Rhino 5200(6) AAGalben(2) LinieVinil / nailon / poliester3.5 "11.25 "6.125 "€378.96
DYMO 1752265 Imprimantă de etichete Plastic Negru/argintiu | AD8XTM 4NHL6 1752265-Black / Silver-Plastic6"10 15 / 16 "5 15 / 16 "-
RFQ
Imprimantă de etichete DYMO 1752267 Plastic negru/argintiu | AD8XTP 4NHL8 1752267-Black / Silver-Plastic8.375 "11.375 "5.5 "€592.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYMO 1752266 Imprimantă de etichete 8-3/8 inch H din plastic
€563.45 /unitate