Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Imprimantă de etichete DYMO Rhino 5200, lățime de 6-1/8 inchi, înălțime de 3-1/2 inchi | AD7VLW 4GPR7

DYMO Imprimantă de etichete Rhino 5200, lățime de 6-1/8 inchi, înălțime de 3-1/2 inci

În stoc
Articol: AD7VLW Model: Rhino 5200Crucea Ref: 4GPR7
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
€342.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoleticheta imprimantei
Dimensiune baterie(6) AA
CuloriGalben
Afişa(2) Linie
Dimensiune fontDublu extra mic, extra mic, mic, mediu, mare, foarte mare, mare
MaterialVinil / nailon / poliester
Max. Linii de imprimare4
Inălțime totală3.5 "
Lungime totală11.25 "
Lățimea totală6.125 "
Cap de imprimareTransfer termic, 180 dpi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.09
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8472909080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Folosit pentru tipărirea materialelor de etichete autoadezive sau cartonașe (etichete)
    • Prevăzut cu tasta rapidă pentru a spația, mărirea și formata automat textul pentru etichete perfecte pentru panoul de corecție
    • Afișaj mare cu iluminare din spate cu transfer termic fără pete
    • Dispune de bare de protecție din cauciuc rezistente la impact pentru a reduce sau a preveni deteriorarea fizică
    • Imprimantă portabilă, care include un cartuș de etichete din nailon flexibil, negru-alb, de 3/4 inch

Variante de produs

ProdusModelDimensiune baterieCuloriAfişaMaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Imprimantă de etichete DYMO Rhino 4200, electronică, galbenă, transfer termic, LCD cu iluminare din spate | AA4RFT 13A913 Rhino 4200(6) AA sau LI reîncărcabilăGalbenLCD retroiluminatVinil / nailon / poliester2.5 "7"5"€237.85
DYMO 1755120 Imprimantă de etichete 7 inchi lățime 5-1/3 inci înălțime | AB7HVG 23M340 1755120-Negru--5 1 / 3 "-7"€810.03
DYMO 1790417 Imprimantă de etichete 6-1/2 inch lățime 3-2/7 inch înălțime | AB7HVH 23M341 1790417Reîncărcabilă-(1) Linie, (14) Personaje-3 2 / 7 "-6.5 "€546.91
DYMO 1738345 Imprimantă de etichete 6 inchi lățime 2-1/2 inchi înălțime | AC3BLN 2RCJ1 1738345(6) AA (vândut separat)Negru(2) LiniePlastic2.5 "6.5 "6"€108.28
DYMO 1752265 Imprimantă de etichete Plastic Negru/argintiu | AD8XTM 4NHL6 1752265-Black / Silver-Plastic6"10 15 / 16 "5 15 / 16 "-
RFQ
DYMO 1752266 Imprimantă de etichete 8-3/8 inch H plastic | AD8XTN 4NHL7 1752266-Black / Silver-Plastic8.375 "11.375 "5.5 "€563.45
Imprimantă de etichete DYMO 1752267 Plastic negru/argintiu | AD8XTP 4NHL8 1752267-Black / Silver-Plastic8.375 "11.375 "5.5 "€592.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYMO Imprimantă de etichete Rhino 5200, lățime de 6-1/8 inchi, înălțime de 3-1/2 inci
€342.73 /unitate