Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Imprimantă de etichete DYMO Rhino 4200, electronică, galbenă, transfer termic, LCD cu iluminare din spate | AA4RFT 13A913

DYMO Imprimantă de etichete Rhino 4200, electronică, galbenă, transfer termic, LCD cu iluminare din spate

În stoc
Element: AA4RFT Model: Rhino 4200Crucea Ref: 13A913
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
€237.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoleticheta imprimantei
Dimensiune baterie(6) AA sau LI reîncărcabilă
CuloriGalben
AfişaLCD retroiluminat
Dimensiune fontExtra mic, mic, mediu, mare, foarte mare
MaterialVinil / nailon / poliester
Max. Linii de imprimare4
Inălțime totală2.5 "
Lungime totală7"
Lățimea totală5"
Cap de imprimareTransfer termic, 180 dpi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.67
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8472909080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Imprimantă electronică de etichete ideală pentru imprimarea prin transfer termic fără murdărie pe suprafețe de vinil, nailon și poliester
    • Dispune de o tastatură Qwerty cu peste 150 de simboluri și termeni științifici și o comandă rapidă a tastelor rapide cu o singură atingere pentru crearea și formatarea rapidă a parametrilor
    • Echipat cu un ecran LCD mare, iluminat din spate, pentru afișarea diferitelor setări și o înveliș pentru bara de protecție din cauciuc rezistent la impact pentru a proteja șocuri sau căderi accidentale
    • Oferă dimensiuni de font extra mici, mici, medii, mari și foarte mari pe benzi late de 1/4 până la 3/4 inch
    • Alimentat cu 6 baterii AA sau baterii reîncărcabile Li-ion

Variante de produs

ProdusModelDimensiune baterieCuloriAfişaMaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
DYMO 1755120 Imprimantă de etichete 7 inchi lățime 5-1/3 inci înălțime | AB7HVG 23M340 1755120-Negru--5 1 / 3 "-7"€810.03
DYMO 1790417 Imprimantă de etichete 6-1/2 inch lățime 3-2/7 inch înălțime | AB7HVH 23M341 1790417Reîncărcabilă-(1) Linie, (14) Personaje-3 2 / 7 "-6.5 "€546.91
DYMO 1738345 Imprimantă de etichete 6 inchi lățime 2-1/2 inchi înălțime | AC3BLN 2RCJ1 1738345(6) AA (vândut separat)Negru(2) LiniePlastic2.5 "6.5 "6"€108.28
Imprimantă de etichete DYMO Rhino 5200, lățime de 6-1/8 inchi, înălțime de 3-1/2 inchi | AD7VLW 4GPR7 Rhino 5200(6) AAGalben(2) LinieVinil / nailon / poliester3.5 "11.25 "6.125 "€342.73
DYMO 1752265 Imprimantă de etichete Plastic Negru/argintiu | AD8XTM 4NHL6 1752265-Black / Silver-Plastic6"10 15 / 16 "5 15 / 16 "-
RFQ
DYMO 1752266 Imprimantă de etichete 8-3/8 inch H plastic | AD8XTN 4NHL7 1752266-Black / Silver-Plastic8.375 "11.375 "5.5 "€563.45
Imprimantă de etichete DYMO 1752267 Plastic negru/argintiu | AD8XTP 4NHL8 1752267-Black / Silver-Plastic8.375 "11.375 "5.5 "€592.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYMO Imprimantă de etichete Rhino 4200, electronică, galbenă, transfer termic, LCD cu iluminare din spate
€237.85 /unitate