Imprimanta de etichete DYMO 1755120 este un dispozitiv versatil și compact utilizat pentru crearea de etichete în birouri, depozite și magazine de vânzare cu amănuntul pentru etichetarea fișierelor, folderelor și produselor. Această imprimantă este apreciată pentru comoditatea, viteza și etichetele cu aspect profesional, ceea ce o face un instrument valoros pentru organizare și identificare.
Caracteristici:
- Poate atinge o lățime maximă de imprimare de 4 inci, potrivită pentru diferite dimensiuni de etichetă.
- Această imprimantă oferă o ieșire de înaltă rezoluție de 300 de puncte pe inch (dpi), asigurând etichete clare și clare.
- Are o înălțime totală compactă de 5-1/3 inci, potrivită pentru spațiu limitat pe birou.
- Această imprimantă poate funcționa la tensiuni cuprinse între 100 și 240 VAC.
Întrebări frecvente:
Î. Care este diametrul miezului rolelor de etichete utilizate la imprimanta de etichete DYMO 1755120?
A. Această imprimantă este proiectată pentru a găzdui role de etichete cu un diametru de miez de 1 inch.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți această imprimantă de etichete?
A. Factorii majori includ compatibilitatea etichetelor, rezoluția de imprimare, viteza de imprimare și ușurința de utilizare pentru a vă asigura că îndeplinește nevoile dumneavoastră specifice de etichetare.
Î. Care este eficiența de imprimare a imprimantei de etichete DYMO 1755120?
R. Această imprimantă de etichete are o viteză de imprimare de 53 de etichete pe minut, ceea ce o face eficientă pentru gestionarea sarcinilor de etichetare.
Î. Este nevoie de cerneală sau toner pentru imprimarea etichetelor?
A. Nu, nu necesită cerneală sau toner. Utilizează tehnologia de imprimare termică, care încălzește selectiv zonele de hârtie termică pentru etichete pentru a crea imagini și text.