Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYMO 1738345 Imprimantă de etichete 6 inchi lățime 2-1/2 inchi înălțime | AC3BLN 2RCJ1

DYMO 1738345 Imprimantă de etichete 6 inchi lățime 2-1/2 inci înălțime

În stoc
Articol: AC3BLN Model: 1738345Crucea Ref: 2RCJ1
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
€108.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoleticheta imprimantei
Dimensiune baterie(6) AA (vândut separat)
CuloriNegru
Afişa(2) Linie
Dimensiune fontExtra mic până la extra extra mare
MaterialPlastic
Max. Linii de imprimare2
Inălțime totală2.5 "
Lungime totală6.5 "
Lățimea totală6"
Tip de tipărireNormal, îndrăzneț, vertical, contur, umbră, cursiv, oglindă, subliniat
Cap de imprimareTransfer termic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.61
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS4821902000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Lățimea benzii (1/4, 3/8, 1/2 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiune baterieCuloriAfişaMaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Imprimantă de etichete DYMO Rhino 4200, electronică, galbenă, transfer termic, LCD cu iluminare din spate | AA4RFT 13A913 Rhino 4200(6) AA sau LI reîncărcabilăGalbenLCD retroiluminatVinil / nailon / poliester2.5 "7"5"€237.85
DYMO 1755120 Imprimantă de etichete 7 inchi lățime 5-1/3 inci înălțime | AB7HVG 23M340 1755120-Negru--5 1 / 3 "-7"€810.03
DYMO 1790417 Imprimantă de etichete 6-1/2 inch lățime 3-2/7 inch înălțime | AB7HVH 23M341 1790417Reîncărcabilă-(1) Linie, (14) Personaje-3 2 / 7 "-6.5 "€546.91
Imprimantă de etichete DYMO Rhino 5200, lățime de 6-1/8 inchi, înălțime de 3-1/2 inchi | AD7VLW 4GPR7 Rhino 5200(6) AAGalben(2) LinieVinil / nailon / poliester3.5 "11.25 "6.125 "€342.73
DYMO 1752265 Imprimantă de etichete Plastic Negru/argintiu | AD8XTM 4NHL6 1752265-Black / Silver-Plastic6"10 15 / 16 "5 15 / 16 "-
RFQ
DYMO 1752266 Imprimantă de etichete 8-3/8 inch H plastic | AD8XTN 4NHL7 1752266-Black / Silver-Plastic8.375 "11.375 "5.5 "€563.45
Imprimantă de etichete DYMO 1752267 Plastic negru/argintiu | AD8XTP 4NHL8 1752267-Black / Silver-Plastic8.375 "11.375 "5.5 "€592.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYMO 1738345 Imprimantă de etichete 6 inchi lățime 2-1/2 inci înălțime
€108.28 /unitate