Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYMO 1754488 Imprimantă de etichete din plastic 7-9/16 inchi lățime | AD8XTR 4NHN1

DYMO 1754488 Imprimantă de etichete din plastic 7-9/16 inch lățime

În stoc
Articol: AD8XTR Model: 1754488Crucea Ref: 4NHN1
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
€242.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoleticheta imprimantei
Dimensiune baterieAA și reîncărcabilă
Afişa(2) linii de text de etichetă (1.5 x 2.75")
Dimensiune font7
MaterialPlastic
Max. Linii de imprimare4
Inălțime totală3 15 / 16 "
Lungime totală11 15 / 32 "
Lățimea totală7 9 / 16 "
Cap de imprimareTransfer termic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8472909080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Lățimea benzii (1/4, 3/8, 1/2, 3/4 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiune baterieCuloriAfişaMaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
Imprimantă de etichete DYMO Rhino 4200, electronică, galbenă, transfer termic, LCD cu iluminare din spate | AA4RFT 13A913 Rhino 4200(6) AA sau LI reîncărcabilăGalbenLCD retroiluminatVinil / nailon / poliester2.5 "7"5"€237.85
DYMO 1755120 Imprimantă de etichete 7 inchi lățime 5-1/3 inci înălțime | AB7HVG 23M340 1755120-Negru--5 1 / 3 "-7"€810.03
DYMO 1790417 Imprimantă de etichete 6-1/2 inch lățime 3-2/7 inch înălțime | AB7HVH 23M341 1790417Reîncărcabilă-(1) Linie, (14) Personaje-3 2 / 7 "-6.5 "€546.91
DYMO 1738345 Imprimantă de etichete 6 inchi lățime 2-1/2 inchi înălțime | AC3BLN 2RCJ1 1738345(6) AA (vândut separat)Negru(2) LiniePlastic2.5 "6.5 "6"€108.28
Imprimantă de etichete DYMO Rhino 5200, lățime de 6-1/8 inchi, înălțime de 3-1/2 inchi | AD7VLW 4GPR7 Rhino 5200(6) AAGalben(2) LinieVinil / nailon / poliester3.5 "11.25 "6.125 "€342.73
DYMO 1752265 Imprimantă de etichete Plastic Negru/argintiu | AD8XTM 4NHL6 1752265-Black / Silver-Plastic6"10 15 / 16 "5 15 / 16 "-
RFQ
DYMO 1752266 Imprimantă de etichete 8-3/8 inch H plastic | AD8XTN 4NHL7 1752266-Black / Silver-Plastic8.375 "11.375 "5.5 "€563.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYMO 1754488 Imprimantă de etichete din plastic 7-9/16 inch lățime
€242.41 /unitate