Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 51330 Router cu aer în linie 0.7 CP | AB8FNK 25H875

DYNABRADE 51330 Router de aer în linie 0.7 CP

În stoc
Articol: AB8FNK Model: 51330Crucea Ref: 25H875
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
€1,029.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRouter de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare8.3
Dimensiunea bazei3-1/4 x 3-1/2"
CFM @ încărcare completă38.0
Colet1 / 8 "
dBA85
EpuizaFață
Viteză gratuită20,000 rpm
Material carcasăOțel / compozit
HP0.7
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală8.25 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea filetului axului3/8 "-24
StilIn linie
regulatorComutare de siguranță
Greutatea sculei2.5 lb.
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.68
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)26.04
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS8467195090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 51330 Router de aer în linie 0.7 CP
€1,029.09 /unitate