Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 52420 Offset Air Cut Off Tool 20k Rpm 28 Cfm | AB8FPV 25H909

DYNABRADE 52420 Instrument de tăiere cu aer decalat 20k Rpm 28 Cfm

În stoc
Articol: AB8FPV Model: 52420Crucea Ref: 25H909
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
€1,044.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument Offset Air Cut Off
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare7.0
CFM @ încărcare completă28.0
EpuizaFață
Viteză gratuită20,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
HP0.5
Tipul maneteiÎncuietoare de siguranță
Min. Furtun3 / 8 "
Lungime totală6"
Presiunea necesară90 psi
Control de vitezaManetă de blocare de siguranță
Diametru ax.3/8
Viteza variabilaNu
Diametrul roților3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 52420 Instrument de tăiere cu aer decalat 20k Rpm 28 Cfm
€1,044.41 /unitate