Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 52630 Polizor cu aer 13 500 Rpm 10 inch Lungime | AB8FQF 25H922

DYNABRADE 52630 Polizor cu aer 13 500 Rpm 10 inch Lungime

În stoc
Articol: AB8FQF Model: 52630Crucea Ref: 25H922
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
€1,405.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolizor de aer
Admisie3/8 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare10.75
CFM @ încărcare completă43
TaxăGreu
EpuizaRotational
Viteză gratuită13,500 rpm
Tip polizorTip 27
Manipulați materialulCompozit
HP1.3
BlocareDa
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală10 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului3/8 "-24
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu
Diametrul roților4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)27.31
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareDiametrul roțilorCFM @ încărcare completăEpuizaViteză gratuităHPPreț
DYNABRADE 50340 Polizor cu aer 11000 Rpm Lungime 8 inchi | AB8FMW 25H862 503408"1/4 "NPT84 1/2 până la 5 "32Spate11,000 rpm0.7€1,297.53
Polizor cu aer DYNABRADE 52711, 15000 rpm, 5-3/4" | AB8FQR 25H932 527115.75 "1/4 "NPT5.252"21Spate15,000 rpm0.4€1,284.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 52630 Polizor cu aer 13 500 Rpm 10 inch Lungime
€1,405.22 /unitate