Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Polizor cu aer DYNABRADE 52711, 15000 rpm, 5-3/4 | AB8FQR 25H932

DYNABRADE 52711 Polizor cu aer, 15000 rpm, 5-3/4"

În stoc
Articol: AB8FQR Model: 52711Crucea Ref: 25H932
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
€1,384.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolizor de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare5.25
CFM @ încărcare completă21
TaxăGreu
EpuizaSpate
Viteză gratuită15,000 rpm
Tip polizorTip 27
Manipulați materialulCompozit
HP0.4
BlocareNu
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Lungime totală5.75 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului3/8 "-24
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu
Diametrul roților2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.233
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăAdmisieCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareDiametrul roțilorCFM @ încărcare completăEpuizaViteză gratuităHPPreț
DYNABRADE 50340 Polizor cu aer 11000 Rpm Lungime 8 inchi | AB8FMW 25H862 503408"1/4 "NPT84 1/2 până la 5 "32Spate11,000 rpm0.7€1,399.89
DYNABRADE 52630 Polizor cu aer 13 500 Rpm 10 inch Lungime | AB8FQF 25H922 5263010 "3/8 "NPT10.754"43Rotational13,500 rpm1.3€1,467.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 52711 Polizor cu aer, 15000 rpm, 5-3/4"
€1,384.14 /unitate