Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNALON 109844 Tavă de laborator rotundă 3 x 10 diametru poli | AF3QRP 8C119

DYNALON 109844 Tavă de laborator rotundă 3 x 10 diametru Poly

În stoc
Articol: AF3QRP Model: 109844Crucea Ref: 8C119
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
€199.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTavă
Diametru10 "
Înălţime3"
MaterialPolipropilenă
Lăţime10 3 / 10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6525
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS3926909910
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎnălţimeMaterialLăţimePreț
DYNALON 109824 Tavă de laborator rotundă 4 x 18 diametru HDPE | AF4RGA 9GF42 10982418 "4"HDPE18 2 / 5 "€256.56
DYNALON 109864 Tava de laborator Rotunda 4 x 20 Diametru Pp | AF4TTG 9JXL5 10986420 "4"Polipropilenă20 2 / 5 "€273.75
DYNALON 109804 Tavă de laborator rotundă 3 x 12 diametru HDPE | AF4WFN 9MD59 10980412 "3"HDPE12 2 / 5 "€178.17
DYNALON 109814 Tavă de laborator rotundă 3 x 15 diametru HDPE | AF4XDG 9NNM3 10981415 "3"HDPE15 2 / 5 "€219.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNALON 109844 Tavă de laborator rotundă 3 x 10 diametru Poly
€199.88 /unitate