Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNALON 303505 Bară de agitare, PTFE, Micro, 3 mm x 12.7 mm | CP4AFE 401R54

DYNALON 303505 Bară de agitare, PTFE, Micro, 3 mm x 12.7 mm

În stoc
Articol: CP4AFE Model: 303505Crucea Ref: 401R54

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€11.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de agitare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0004
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolMărimeaPkg. Cant.Preț
DYNALON 303515-0003 Stir Bar Ou 5/8x1.25 Ptfe | AF4AUK 8NDV4 303515-0003Se amestecă bara5/8 x 1 1/4 "1€25.03
DYNALON 303694 Bară de agitare Ptfe 2 x 1/4 - Pachet De 10 | AF4TBM 9J250 303694Se amestecă bara2 x 3/10 x 3/10 "10€102.39
DYNALON 375985 Agitator cuvetă, Ps, 120 mm LX 3 mm Dia, 1000 PK | CR2ZZT 12C180 375985Agitator-1000€127.15
DYNALON 303515-0007 Bara de amestecare, ou, 3/4 inch x 2 1/2 in | CP4AEY 9KYG3 303515-0007Se amestecă bara-1€44.62
DYNALON 303275-0007G Bară de agitare, PTFE, octogonală, 5/16 inch x 1 1/2 inch, 6 buc | CP4AEZ 401R69 303275-0007GBara de agitare-6€59.71
DYNALON 303275-0018G Bară de agitare, PTFE, octogonală, 3/8 inch x 2 inch | CP4AFA 401R67 303275-0018GBara de agitare-1€17.13
DYNALON 303515-0001 Bară de agitare, PTFE, ou, 3/8 inch x 3/4 in | CP4AFB 401R38 303515-0001Bara de agitare-1€22.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNALON 303505 Bară de agitare, PTFE, Micro, 3 mm x 12.7 mm
€11.31 /unitate