Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNAQUIP CONTROLS AD2A 1/2 Supapă de golire automată 115V 1/4 inch | AH7AGU 36ND56

DYNAQUIP CONTROLS AD2A 1/2 Supapa de scurgere automată 115V 1/4 inch

În stoc
Element: AH7AGU Model: AD2A 1/2Crucea Ref: 36ND56
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
€551.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de scurgere automată electrică
Ciclul de scurgere reglabil1 min. până la 14 zile
Amplificatoare AC0.83
Material corpAlama fără plumb
Rata de scurgere3.1 gal / ciclu
Dimensiunea scurgerii1 / 2 "
Hz60
Presiune maximă200 psi
Temp. De funcționare Gamă35 de grade până la 165 de grade F
Adâncimea totală3.75 "
Inălțime totală5 21 / 64 "
Lățimea totală5"
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
Timp de purjare7 sec.
Voltaj12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.633
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)18.8
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRata de scurgereDimensiunea scurgeriiInălțime totalăDimensiunea conducteiVoltajPreț
DYNAQUIP CONTROLS AD2A 3/4 Supapă de golire automată 115V 3/4 inch | AH7AGV 36ND57 AD2A 3/46.0 gal / ciclu3 / 4 "5.875 "3/4 "NPT12 VDC€512.41
DYNAQUIP CONTROLS AD2A 1 supapă de golire automată 115V 1 inch | AH7AGW 36ND58 AD2A 17.7 gal / ciclu1"6 13 / 64 "1 "NPT12 VDC€590.83
DYNAQUIP CONTROLS AD2A 1 1/4 Supapă de golire automată 115 V 1-1/4 inch | AH7AGX 36ND59 AD2A 1 1/412.8 gal / ciclu1.25 "6 51 / 64 "1-1 / 4 "NPT115V€716.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS AD2A 1/2 Supapa de scurgere automată 115V 1/4 inch
€551.06 /unitate