Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 1525S-10MM12MM-25 Tub Viton 10mm Id 12mm Diametru exterior 25 picioare | AD6XXC 4CHH9

E JAMES & CO 1525S-10MM12MM-25 Tub Viton 10mm Id 12mm Diametru exterior 25 picioare

În stoc
Articol: AD6XXC Model: 1525S-10MM12MM-25Crucea Ref: 4CHH9
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
€765.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
CuloriNegru
DuritateMalul A: 60
În interiorul Dia.10mm
Lungime25ft
MaterialViton
În afara Dia.12 mm
Temp. Gamă-40 Până la 400 F.
Toleranță+/- 0.025 "
TipFlexibil
Grosimea peretelui1mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDuritateÎn interiorul Dia.În afara Dia.Temp. GamăToleranțăPreț
E JAMES & CO 1525S-2MM4MM-25 Tub Viton 2mm Id 4mm Diametru exterior 25 Feet | AD6XWY 4CHH5 1525S-2MM4MM-25Malul A: 602mm4"-40 Până la 400 F.+/- 0.016 "€265.49
E JAMES & CO 1525S-4MM6MM-25 Tub Viton 4mm Id 6mm Diametru exterior 25 Feet | AD6XWZ 4CHH6 1525S-4MM6MM-25Malul A: 604mm6mm-40 Până la 400 F.+/- 0.016 "€315.98
E JAMES & CO 1525S-6MM8MM-25 Tub Viton 6mm Id 8mm Diametru exterior 25 Feet | AD6XXA 4CHH7 1525S-6MM8MM-25Malul A: 606mm8mm-40 Până la 400 F.+/- 0.020 "€384.10
E JAMES & CO 1525S-8MM10MM-25 Tub Viton 8mm Id 10mm Diametru exterior 25 picioare | AD6XXB 4CHH8 1525S-8MM10MM-25Malul A: 608mm10mm-40 Până la 400 F.+/- 0.020 "€608.70
E JAMES & CO 1525F-2MM4MM-25 Tub Viton 2 mm ID 4 mm Diametru exterior 25 picioare | AD6XXY 4CHL1 1525F-2MM4MM-25Malul A: 752mm4"-30 la 400 F+/- 0.016 "€240.54
E JAMES & CO 1525F-4MM6MM-25 Tub Viton 4 mm ID 6 mm Diametru exterior 25 picioare | AD6XXZ 4CHL2 1525F-4MM6MM-25Malul A: 754mm6mm-30 la 400 F+/- 0.016 "€223.97
E JAMES & CO 1525F-6MM8MM-25 Tub Viton 6 Mm Id 8 Mm Diametru exterior 25 Feet | AD6XYA 4CHL3 1525F-6MM8MM-25Malul A: 756mm8mm-30 la 400 F+/- 0.020 "€322.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 1525S-10MM12MM-25 Tub Viton 10mm Id 12mm Diametru exterior 25 picioare
€765.81 /unitate