Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 2080-1/16A Rubber Neoprene Spring 1/16 Inch T 12 x 12in | AB2LWC 1MTP4

E JAMES & CO 2080-1/16A Arc cauciuc din neopren 1/16 inch T 12 x 12 inch

În stoc
Element: AB2LWC Model: 2080-1 / 16ARef încrucișat: 1MTP4
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
€8.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFoaie de cauciuc
Tip de suportSimplu
CuloriNegru
Durometru70A
elongație200%
finalizareaSmooth
Lungime12 "
MaterialCauciuc de primăvară din neopren
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Evaluare-30 grade F
Forța de tracțiune1500 PSI
Grosime1 / 16 "
TipGrad comercial
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS4008210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelForța de tracțiuneTip de suportCuloriGrosimeTipLăţimeelongațieLungimePreț
E JAMES & CO 365-1/16HGA Cauciuc Neopren 1/16 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LYR 1DWH8 365-1 / 16HGA1500 PSISimpluNegru1 / 16 "Grad ridicat12 "200%12 "€14.29
E JAMES & CO 365-3/32HGA Cauciuc Neopren 3/32 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LYU 1DWJ1 365-3 / 32HGA1500 PSISimpluNegru3 / 32 "Grad ridicat12 "200%12 "€22.22
E JAMES & CO 365-1/8HGA Cauciuc Neopren 1/8 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LYW 1DWJ3 365-1 / 8HGA1500 PSISimpluNegru1 / 8 "Grad ridicat12 "200%12 "€25.24
E JAMES & CO 365-3/16HGA Cauciuc Neopren 3/16 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LYY 1DWJ5 365-3 / 16HGA1500 PSISimpluNegru3 / 16 "Grad ridicat12 "200%12 "€36.80
E JAMES & CO 365-1/4HGA Cauciuc Neopren 1/4 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LZA 1DWJ7 365-1 / 4HGA1500 PSISimpluNegru1 / 4 "Grad ridicat12 "200%12 "€53.82
E JAMES & CO 365-3/8HGA Cauciuc Neopren 3/8 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LZC 1DWJ9 365-3 / 8HGA1500 PSISimpluNegru3 / 8 "Grad ridicat12 "200%12 "€67.00
E JAMES & CO 365-1/2HGA Cauciuc Neopren 1/2 inch grosime 12 x 12 inch | AA9LZE 1DWK2 365-1 / 2HGA1500 PSISimpluNegru1 / 2 "Grad ridicat12 "200%12 "€86.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 2080-1/16A Arc cauciuc din neopren 1/16 inch T 12 x 12 inch
€8.75 /unitate