EAGLE 1656MBLKBG Cilindru din polietilene cu cap deschis, 55 Gal, negru, metal cu inel de blocare a pârghiei, cu capac cu capac | AG8DXQ

EAGLE 1656MBLKBG Cilindru din polietilene cu cap deschis, 55 Gal, negru, inel de blocare cu pârghie din metal, cu capac cu capac

În stoc
Articol: AG8DXQ Model: 1656MBLKBG

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€140.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur de transport
Tip de închidereInel metalic cu pârghie
CuloriNegru
Tip capCap deschis
În interiorul Dia.22.125 "
Capacitate de încărcare552 lb.
MaterialHDPE
În afara Dia.22.5 "
Inălțime totală36.38 "
Lichid de rating ONU1H2/Y250/S, 1H2/X200/S
Evaluare ONU solidă1H2/Y250/S, 1H2/X200/S
Capacitate volum55 gal.
Greutate24 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)92.39
Lățimea navei (cm)57.15
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolumTip de închidereCuloriGreutateÎn interiorul Dia.ArticolCapacitate de încărcareÎn afara Dia.Preț
EAGLE 1656 Tambur 55 galoane HDPE Inel galben din polipropilenă | AB6HXJ 21RY21 165657.5 gal.Inelul cu pârghieGalben-22.125 "Tambur de transport552 lb.22.5 "€277.79
EAGLE 1610MB Pachet de laborator Container pentru scurgeri 14 Gallon Blue | AC3DAA 2RNY7 1610MB14 gal.Inelul cu pârghieAlbastru-13.5 "Tambur de transport220 lb.15 "€144.62
EAGLE 1601MB Pachet de laborator pentru reținerea scurgerilor 30 galoane albastru | AC3DAB 2RNY8 1601MB30 gal.Inelul cu pârghieAlbastru-19 "Tambur de transport396 lb.21.125 "€171.98
Pachete de laborator EAGLE 1600SL cu capac înșurubat, galben, capacitate 114 l, dimensiune 57.2 cm x 57.2 cm | AC8LFC EDR1600SYL / 3BE86 1600SL30 gal.ŞurubGalben-19.875 "Tambur de salvare3696 lb.22.5 "€164.34
EAGLE 1601 Lab Pack Capacitate de încărcare a tamburului 30 Gal | AD2THC 3TZW5 160130 gal.Inelul cu pârghieGalben-16.625 "Tambur de transport220 lb.21.125 "€194.17
EAGLE 1652 Tambur de depozitare a materialelor periculoase 20 Gal | AD2THD 3TZW6 165220 gal.Inelul cu pârghieGalben-19 "Tambur de transport88 lb.20.875 "€164.66
EAGLE 1610Y Tambur de depozitare a materialelor periculoase 14 Gal | AD2TWQ 3UAZ7 1610Y14 gal.Inelul cu pârghieGalben-13.5 "Tambur de transport143 lb.15 "€140.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE 1656MBLKBG Cilindru din polietilene cu cap deschis, 55 Gal, negru, inel de blocare cu pârghie din metal, cu capac cu capac
€140.06 /unitate