EAGLE T8007 Quik Deploy Nest 5 X 5 X 1 picioare

Element: CE6ZUM Model: T8007
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVărsare de izolare Berm

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeLungimeCapacitate de deversareGreutateLăţimePreț
EAGLE T8001 SpillNest cu implementare rapidă, 10 galoane, 2 ft x 2 ft x 4 in, galben | AG8DJN T8001Galben4"2"10 gal.1 lbs.2ft€399.69
EAGLE T8002 SpillNest cu implementare rapidă, 15 galoane, 2 ft x 3 ft x 4 in, galben | AG8DJP T8002Galben4"2"15 gal.3 lbs.3ft€617.55
EAGLE T8003 SpillNest cu implementare rapidă, 20 galoane, 2 ft x 4 ft x 4 in, galben | AG8DJQ T8003Galben4"2"20 gal.4 lbs.4ft€519.88
EAGLE T8004 SpillNest cu implementare rapidă, 22.5 galoane, 3 ft x 3 ft x 4 in, galben | AG8DJR T8004Galben4"3ft22.5 gal.5 lbs.3ft€583.68
EAGLE T8005 SpillNest cu implementare rapidă, 40 galoane, 4 ft x 4 ft x 4 in, galben | AG8DJT T8005Galben4"4ft40 gal.5.5 lbs.4ft€631.57
EAGLE T8006 SpillNest cu implementare rapidă, 60 galoane, 4 ft x 6 ft x 4 in, galben | AG8DJU T8006Galben4"4ft60 gal.7 lbs.6ft€728.67
EAGLE T8101 SpillNest cu 1 tambur, 10 galoane, 32.25 in x 32.25 in, galben | AG8DKB T8101Galben-32.25 "10 gal.2 lbs.32.25 "€252.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE T8007 Quik Deploy Nest 5 X 5 X 1 picioare