Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON FD3125 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru F, Fd, întrerupător complet | AG8NHY 46MX25

EATON FD3125 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Fd, întrerupător complet

În stoc
Articol: AG8NHY Model: FD3125Crucea Ref: 46MX25
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
€1,811.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC35kAIC @ 480V
amperi125A
Tip cadruFD
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)8.59
Lățimea navei (cm)10.49

Detalii produs:

Întrerupătorul cu șuruburi Eaton Seria C FD3125 este proiectat pentru aplicații pentru tablouri de distribuție, panouri, cai de circulație și centru de control al motoarelor (MCC). Este utilizat pentru a proteja dispozitivele circuitelor de ramificație împotriva daunelor electrice.

Caracteristici:

  • Întrerupătorul cu șuruburi Eaton Seria C FD3125 vine într-o carcasă turnată pentru a proteja circuitul electric de defecțiuni.
  • Acesta cuprinde un urec pe partea de sarcină pentru conexiuni sigure și permite o metodă de acționare cu mâner basculant pentru a controla fluxul de curent electric.
  • Întrerupătorul vine cu o conexiune de fază ABC pentru a proteja dispozitivele de suprasarcini sau scurtcircuite.
  • Această unitate cu 3 poli permite montarea pe panou pentru o instalare sigură.
  • Vine cu declanșare termică-magnetică instantanee fixă ​​pentru a acționa deschiderea întreruptorului în cazul unei defecțiuni la pământ.

Standarde și aprobări:

  • UL
  • CSA
  • IEC
  • NEMA AB1-993

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt evaluările de performanță ale întreruptorului cu șuruburi seria C FD3125?

A.

  • Amperajul nominal - 125A
  • Tensiune AC nominală - 600 VAC
  • Aer nominal - 65kA la 240 / 277VAC
  • Tensiune DC nominală - 250VDC

Î. De ce se declanșează întreruptoarele?

A.

  • Supraîncărcări ale circuitului
  • Scurtcircuite
  • Tensiune la pământ
  • Întreruperea circuitului defect
  • Defectele arcului

Î. Care este temperatura nominală de funcționare a acestui întrerupător?

A. Poate funcționa la temperaturi cuprinse între -4 grade și 158 grade Fahrenheit.

Î. Cum să îmi dau seama dacă întrerupătorul meu nu funcționează corect?

A.

  • Disjuncătorul se deplasează frecvent.
  • Miros de ars din cutia de circuite.
  • Urme de arsuri sau alte semne de deteriorare pe cutie.
  • Breakerul nu rămâne în modul de resetare.

Î. Care sunt lucrurile de inspectat atunci când utilizați un întrerupător?

A.

  • Îndepărtați praful sau umezeala de pe suprafața întreruptorului cu un aspirator sau o cârpă. Nu suflați resturi în întrerupător.
  • Comutați la ON și OFF de mai multe ori pentru a vă asigura că legăturile mecanice sunt libere.
  • Verificați baza, mânerul de operare și capacul pentru eventuale fisuri, decolorări și ciobiri.
  • Verificați conectorii și bornele pentru semne de supraîncălzire și slăbiciune.
  • Verificați hardware-ul de montare și zona în care este instalat.

Î. Cum se instalează acest întrerupător?

A.

  • Verificați dacă nu sunt deteriorate înainte de montare.
  • Verificați dacă panoul de montare este pregăurit folosind planul de găurire a șuruburilor.
  • Așezați întrerupătorul de circuit pe suprafața de montare.
  • Poziționați capacul terminalului opțional (dacă există).
  • După montare, conectați cablurile accesoriilor și bornele de sarcină.
  • Verificați hardware-ul de conectare a terminalelor pentru încărcarea corectă a cuplului.

Variante de produs

ProdusModelEvaluare AICamperiTip cadruArticolNumăr de poliVoltajPreț
EATON ED2200 Disjunctor cu carcasă turnată Întrerupător cu carcasă turnată, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065kAIC @ 240V200AEDÎntrerupător de circuit2240V€815.48
EATON ED3100 C întrerupător complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUP 46MW64 ED310065kAIC @ 240V100AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,081.01
EATON ED3125 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUR 46MW65 ED312565kAIC @ 240V125AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,081.01
EATON ED3150 C întrerupător complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUT 46MW66 ED315065kAIC @ 240V150AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,160.46
EATON ED3175 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUU 46MW67 ED317565kAIC @ 240V175AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,160.46
EATON ED3200 C întrerupător complet cu carcasă turnată, cadru F, Ed, întrerupător complet | AG8MUV 46MW68 ED320065kAIC @ 240V200AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,160.46
EATON ED3225 Întrerupător cu carcasă turnată Întrerupător cu carcasă turnată, 225 A | AG8MUW 46MW69 ED322565kAIC @ 240V225AEDÎntrerupător de circuit3240V€1,160.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON FD3125 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru F, Fd, întrerupător complet
€1,811.55 /unitate