Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON GHB3040 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru G, Ghb, întrerupător complet | AG8NWT 46MX53

EATON GHB3040 C întrerupător complet cu carcasă turnată, cadru G, Ghb, întrerupător complet

În stoc
Articol: AG8NWT Model: GHB3040Crucea Ref: 46MX53
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
€1,339.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluare AIC14kAIC @ 480V
amperi40A
Tip cadruGHB
Număr de poli3
Voltaj480V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.138
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)14.3
Lățimea navei (cm)15.24

Detalii produs:

Întrerupătorul Eaton GHB3040 seria C are un cadru GHB și este proiectat pentru deschiderea unui circuit în condiții de scurtcircuit sau suprasarcină. Este potrivit pentru panouri, tablouri de distribuție, centre de control al motoarelor și căi de transport.

Caracteristici:

  • Această unitate are un design patentat de contact cu acțiune de deschidere prin suflare de mare viteză pentru flexibilitate.
  • Are un mecanism de declanșare termic-magnetic fix care oferă protecție de lungă durată și instantanee la limitarea curentului.
  • Designul de montare prin bolt-on permite instalarea ușoară în panouri sau tablouri de distribuție, atât în ​​direcția orizontală, cât și în direcția verticală.

Standarde și aprobări:

  • UL
  • CSA
  • NU AL MEU
  • Clasificarea specificațiilor federale W-C375B

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează un întrerupător cu bolt-on?

A.

  • Opriți întrerupătorul principal.
  • Poziționați întrerupătorul cu grijă și fixați-l cu șuruburi pe barele din spatele acestuia.
  • Conectați cablul de sarcină care intră în unitate.
  • Întoarceți întrerupătorul în poziția Pornit.
  • În cele din urmă, porniți întrerupătorul principal.

Î. Cum funcționează o deplasare termomagnetică?

A.

  • Unitatea de declanșare este componenta întreruptorului care determină când contactele se vor deschide automat.
  • Unitatea de declanșare a unui întrerupător termomagnetic include elemente concepute pentru a detecta căldura din suprasarcină sau excesul de curent din scurtcircuit.

Î. Câți poli are acest întrerupător?

A. Întrerupătorul Eaton GHB3040 este un întrerupător de circuit cu trei poli.

Variante de produs

ProdusModelEvaluare AICamperiTip cadruNumăr de poliVoltajPreț
EATON DK3300 C întreruptor complet cu carcasă turnată, cadru K, Dk, întrerupător complet | AG8MRF 46MW61 DK330065kAIC @ 240V300ADK3240V€8,631.33
EATON DK3400 C întrerupător complet cu carcasă turnată, cadru K, Dk, întrerupător complet | AG8MRH 46MW62 DK340065kAIC @ 240V400ADK3240V€9,070.45
EATON GHB2090 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru G, Ghb, întrerupător complet | AG8NWG 46MX46 2090 GHB14kAIC @ 480V90AGHB2480V€1,703.34
EATON GHB2100 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru G, Ghb, întrerupător complet | AG8NWH 46MX47 2100 GHB14kAIC @ 480V100AGHB2480V€1,719.86
EATON GHB3015 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru G, Ghb, întrerupător complet | AG8NWJ 46MX48 3015 GHB14kAIC @ 480V15AGHB3480V€1,311.20
EATON GHB3020 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru G, Ghb, întrerupător complet | AG8NWL 46MX49 3020 GHB14kAIC @ 480V20AGHB3480V€1,311.07
EATON GHB3025 C Întrerupător cu carcasă turnată complet, cadru G, Ghb, întrerupător complet | AG8NWN 46MX50 3025 GHB14kAIC @ 480V25AGHB3480V€1,317.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON GHB3040 C întrerupător complet cu carcasă turnată, cadru G, Ghb, întrerupător complet
€1,339.98 /unitate