Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 105DHISTC-FJ Stroboscop de alarmă de incendiu clar, 4 1/2 inch Dia., 20 la 30VDC

În stoc
Articol: AE4GJP Model: 105DHISTC-FJCrucea Ref: 5KDG3
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
€858.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolstroboscop
Alarma curentă1.08A
Adâncime4-1/2 "
finalizareaclar
Flash (Candela)26
Înălţime6.75 "
Voltaj20-30Vdc
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8531800050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAlarma curentăAdâncimefinalizareaFlash (Candela)ÎnălţimeArticolVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING EG1R-VM Suport pe perete pentru stroboscop roșu L 4 1/2 inch | AA9RQR 1EYA2 EG1R-VM2.75 "0.31127 / 32 "Roșu15 / 30 / 75 / 1104.5 "Suport de perete Strobe24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING CS405-7A-T Ansamblu stroboscopic, 185mA | AE4GJK 5KDF7 CS405-7A-T4.5 "150mA DC, 210mA FWR1-15/16 "Haina cu pulbere roșie15/754.5 "stroboscop24 VDC€149.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 105DHISTC-FJ Stroboscop de alarmă de incendiu clar, 4 1/2 inch Dia., 20 la 30VDC
€858.70 /unitate