Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING CS405-7A-T Ansamblu stroboscopic, 185mA | AE4GJK 5KDF7

EDWARDS SIGNALING Ansamblu stroboscop CS405-7A-T, putere nominală de 185 mA

În stoc
Articol: AE4GJK Model: CS405-7A-TCrucea Ref: 5KDF7
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
€149.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolstroboscop
Alarma curentă150mA DC, 210mA FWR
Adâncime1-15/16 "
finalizareaHaina cu pulbere roșie
Flash (Candela)15/75
Înălţime4.5 "
TipOţel
Voltaj24 VDC
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3285
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8531800050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAlarma curentăAdâncimefinalizareaFlash (Candela)ÎnălţimeArticolVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING EG1R-VM Suport pe perete pentru stroboscop roșu L 4 1/2 inch | AA9RQR 1EYA2 EG1R-VM2.75 "0.31127 / 32 "Roșu15 / 30 / 75 / 1104.5 "Suport de perete Strobe24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 105DHISTC-FJ Stroboscop pentru alarmă de incendiu, 4 1/2 inch dia., 20 până la 30 VDC | AE4GJP 5KDG3 105DHISTC-FJ4.5 "1.08A4-1/2 "clar266.75 "stroboscop20-30Vdc€858.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING Ansamblu stroboscop CS405-7A-T, putere nominală de 185 mA
€149.51 /unitate