EDWARDS SIGNALING EG1R-VM Suport pe perete pentru stroboscop roșu L 4 1/2 inch | AA9RQR 1EYA2

EDWARDS SIGNALING EG1R-VM Strobe Montare pe perete Roșu L 4 1/2 In

Articol: AA9RQR Model: EG1R-VMCrucea Ref: 1EYA2

Descarcă-l Mai 20, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de perete Strobe
Alarma curentă0.311
Adâncime27 / 32 "
finalizareaRoșu
Flash (Candela)15 / 30 / 75 / 110
Înălţime4.5 "
Lungime4.5 "
Voltaj24 VDC
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8531800050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAlarma curentăAdâncimefinalizareaFlash (Candela)ÎnălţimeArticolVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING CS405-7A-T Ansamblu stroboscopic, 185mA | AE4GJK 5KDF7 CS405-7A-T4.5 "150mA DC, 210mA FWR1-15/16 "Haina cu pulbere roșie15/754.5 "stroboscop24 VDC€149.51
EDWARDS SIGNALING 105DHISTC-FJ Stroboscop pentru alarmă de incendiu, 4 1/2 inch dia., 20 până la 30 VDC | AE4GJP 5KDG3 105DHISTC-FJ4.5 "1.08A4-1/2 "clar266.75 "stroboscop20-30Vdc€858.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING EG1R-VM Strobe Montare pe perete Roșu L 4 1/2 In