Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 439D-10AW-R Sonerie de alarmă de incendiu, 24 V, 0.085 A Evaluare | AA8AJR 16X286

EDWARDS SIGNALING 439D-10AW-R Sonerie pentru alarmă de incendiu, 24 V, 0.085 A

În stoc
Post: AA8AJR Model: 439D-10AW-RCrucea Ref: 16X286

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€218.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClopot de foc
Alarma curentă85mA
Temperatura ambientală. Gamă-31 până la 150 de grade
Adâncime3-15/32 "
finalizareaRoșu
Înălţime10 "
Lungime10 "
MontareSuprafață
Ieșire de vârf (dBA)86
Tipvibrator
Voltaj24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8125
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8531800040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAlarma curentăTemperatura ambientală. GamăAdâncimefinalizareaÎnălţimeLungimePreț
EDWARDS SIGNALING 439D-10AW Sonerie de alarmă de incendiu, dimensiune 10 inchi, evaluare 0.085 A | AA8AJQ 16X285 439D-10AW85mA-31 până la 150 de grade3-15/32 "Gri10 "10 "€218.10
EDWARDS SIGNALING 439D-6AW Sonerie de alarmă de incendiu, dimensiune 6 inch | AA8AJT 16X287 439D-6AW85mA-31 până la 150 de grade2.906 "Gri6"6"€178.37
EDWARDS SIGNALING 439D-8AW Sonerie de alarmă de incendiu, dimensiune 8 inch | AA8AJU 16X288 439D-8AW85mA-31 până la 150 de grade3.344 "Gri8"8"€182.36
EDWARDS SIGNALING 439D-8AW-R Sonerie de alarmă de incendiu, 24 V, 0.085 A Evaluare | AA8AJV 16X289 439D-8AW-R85mA-31 până la 150 de grade3.344 "Roșu8"8"€182.36
EDWARDS SIGNALING 439DEX-10AW Sonerie de alarmă de incendiu, dimensiune 10 inchi, 24 VDC, adâncime de 5 3/8 inci | AA8AJW 16X290 439DEX-10AW240mADe la 32 la 120 de grade5.375 "Gri10 "10 "€1,918.79
EDWARDS SIGNALING 439DEX-6AW Sonerie de alarmă de incendiu, dimensiune 6 inchi, 24VDC | AA8AJX 16X291 439DEX-6AW240mADe la 32 la 120 de grade4.813 "Gri6"6"€1,417.54
EDWARDS SIGNALING 439DEX-8AW Sonerie de alarmă de incendiu, dimensiune 8 inchi, 24 VDC | AA8AJY 16X292 439DEX-8AW240mADe la 32 la 120 de grade5.25 "Gri8"8"€1,644.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 439D-10AW-R Sonerie pentru alarmă de incendiu, 24 V, 0.085 A
€218.10 /unitate