EDWARDS SIGNALING 872-N5 Claxon de proiecție unică, 120 Vca, dimensiune 5 x 7 1/2 x 5 inchi

Element: CF4NVT Model: 872-N5
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcorn
Dimensiune5 "x 7-1 / 2" x 5 "
StandardUL, FM
Voltaj120 VAC la 50/60 Hz

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 872-G5 Claxon de proiecție unică, 24 VCA, 0.63 A Evaluare | CF4NVR 872-G50.63A24 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 872-R5 Claxon de proiecție unică, 240VAC, 0.07A Evaluare | CF4NVV 872-R50.07A240 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 873-G1 Claxon cu o singură proiecție, 24VDC, 0.16A | CF4NVZ 873-G10.16A24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 873-P1 Claxon de proiecție unică, 125VDC, 0.025A | CF4NWA 873-P10.025A125 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 873-S1 Claxon de proiecție unică, 250VDC, 0.014A Evaluare | CF4NWB 873-S10.014A250 VDC-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 872-N5 Claxon de proiecție unică, 120 Vca, dimensiune 5 x 7 1/2 x 5 inchi