EDWARDS SIGNALING 879EX-E1 Claxon pentru sarcini grele, rezistent la explozie, 12 VDC, dimensiune 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 inch

Articol: CF4NWV Model: 879EX-E1
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcorn
Dimensiune7-3/8" x 4-3/16" x 7-5/8"
StandardUL
Voltaj12 VDC

Variante de produs

ProdusModelLăţimeamperiEvaluare curentAdâncimeÎnălţimeMontareVoltajVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 878EX-G5 Claxon pentru utilizare grea, rezistent la explozie, 24 Vca, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 inch | AA7PWU 16G567 878EX-G54.88 "0.625A-3-5/16 "4.875 "Perete24 VAC-€1,689.81
EDWARDS SIGNALING 878EX-N5 Claxon pentru sarcini grele, Rezistenta la explozie, 120 VCA, Dimensiune 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 inch | AA7PWV 16G568 878EX-N57.38 "0.13A-4.187 "7.625 "Perete / țeavă120 VAC-€1,849.88
EDWARDS SIGNALING 879EX-G1 Claxon pentru sarcini grele, Rezistenta la explozie, 24 VDC, Dimensiune 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 inch | AA7PWW 16G569 879EX-G17.38 "0.16A-4.187 "7.625 "Perete / țeavă24 VDC-€2,252.40
EDWARDS SIGNALING 878EX-E5 Claxon pentru utilizare grea, rezistent la explozie, 12 Vca, dimensiune 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 inch | CF4NWR 878EX-E5-------12 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 878EX-R5 Claxon pentru sarcini grele, Rezistenta la explozie, 240 VCA, Dimensiune 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 inch | CF4NWT 878EX-R5---------
RFQ
EDWARDS SIGNALING 879EX-C1 Claxon pentru sarcini grele, Rezistenta la explozie, 6VDC, 0.7A Evaluare | CF4NWU 879EX-C1--0.7A------
RFQ
EDWARDS SIGNALING 879EX-J1 Claxon pentru sarcini grele, Rezistenta la explozie, 32VDC, 0.1A Evaluare | CF4NWW 879EX-J1--0.1A------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 879EX-E1 Claxon pentru sarcini grele, rezistent la explozie, 12 VDC, dimensiune 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 inch