EDWARDS SIGNALING 878EX-G5 Claxon rezistent, antiexploziv, 24VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 inch Dimensiune

În stoc
Articol: AA7PWU Model: 878EX-G5Crucea Ref: 16G567

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,689.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcorn
amperi0.625A
CuloriGri
Decibeli97dB @ 10 ft
Adâncime3-5/16 "
Înălţime4.875 "
Material carcasăDistributie sub presiune grea
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
MontarePerete
Temperatura de operare.-13 grade până la 104 grade F
EvaluareNEMA 4X
Voltaj24 VAC
Lăţime4.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.726
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS8531800030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeamperiEvaluare curentAdâncimeÎnălţimeMontareVoltajVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 878EX-N5 Claxon pentru sarcini grele, Rezistenta la explozie, 120 VCA, Dimensiune 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 inch | AA7PWV 16G568 878EX-N57.38 "0.13A-4.187 "7.625 "Perete / țeavă120 VAC-€1,849.88
EDWARDS SIGNALING 879EX-G1 Claxon pentru sarcini grele, Rezistenta la explozie, 24 VDC, Dimensiune 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 inch | AA7PWW 16G569 879EX-G17.38 "0.16A-4.187 "7.625 "Perete / țeavă24 VDC-€2,252.40
EDWARDS SIGNALING 878EX-E5 Claxon pentru utilizare grea, rezistent la explozie, 12 Vca, dimensiune 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 inch | CF4NWR 878EX-E5-------12 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 878EX-R5 Claxon pentru sarcini grele, Rezistenta la explozie, 240 VCA, Dimensiune 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 inch | CF4NWT 878EX-R5---------
RFQ
EDWARDS SIGNALING 879EX-C1 Claxon pentru sarcini grele, Rezistenta la explozie, 6VDC, 0.7A Evaluare | CF4NWU 879EX-C1--0.7A------
RFQ
EDWARDS SIGNALING 879EX-E1 Claxon pentru utilizare grea, rezistent la explozie, 12 VDC, Dimensiune 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 inch | CF4NWV 879EX-E1-------12 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 879EX-J1 Claxon pentru sarcini grele, Rezistenta la explozie, 32VDC, 0.1A Evaluare | CF4NWW 879EX-J1--0.1A------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 878EX-G5 Claxon rezistent, antiexploziv, 24VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 inch Dimensiune
€1,689.81 /unitate