Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING 878EX-N5 Horn greu, rezistent la explozie, 120VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 inch Dimensiune

În stoc
Articol: AA7PWV Model: 878EX-N5Crucea Ref: 16G568
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
€1,849.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcorn
amperi0.13A
CuloriGri
Decibeli97dB @ 10 ft
Adâncime4.187 "
Înălţime7.625 "
Material carcasăDistributie sub presiune grea
Indoor / OutdoorIndoor / Outdoor
MontarePerete / țeavă
Temperatura de operare.-13 grade până la 104 grade F
EvaluareNEMA 4X
Voltaj120 VAC
Lăţime7.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.1805
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)27.43
Codul HS8531800030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeamperiEvaluare curentAdâncimeÎnălţimeMontareVoltajVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 878EX-G5 Claxon pentru utilizare grea, rezistent la explozie, 24 Vca, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 inch | AA7PWU 16G567 878EX-G54.88 "0.625A-3-5/16 "4.875 "Perete24 VAC-€1,689.81
EDWARDS SIGNALING 879EX-G1 Claxon pentru sarcini grele, Rezistenta la explozie, 24 VDC, Dimensiune 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 inch | AA7PWW 16G569 879EX-G17.38 "0.16A-4.187 "7.625 "Perete / țeavă24 VDC-€2,252.40
EDWARDS SIGNALING 878EX-E5 Claxon pentru utilizare grea, rezistent la explozie, 12 Vca, dimensiune 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 inch | CF4NWR 878EX-E5-------12 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 878EX-R5 Claxon pentru sarcini grele, Rezistenta la explozie, 240 VCA, Dimensiune 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 inch | CF4NWT 878EX-R5---------
RFQ
EDWARDS SIGNALING 879EX-C1 Claxon pentru sarcini grele, Rezistenta la explozie, 6VDC, 0.7A Evaluare | CF4NWU 879EX-C1--0.7A------
RFQ
EDWARDS SIGNALING 879EX-E1 Claxon pentru utilizare grea, rezistent la explozie, 12 VDC, Dimensiune 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 inch | CF4NWV 879EX-E1-------12 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 879EX-J1 Claxon pentru sarcini grele, Rezistenta la explozie, 32VDC, 0.1A Evaluare | CF4NWW 879EX-J1--0.1A------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 878EX-N5 Horn greu, rezistent la explozie, 120VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 inch Dimensiune
€1,849.88 /unitate