EEMAX AP036480 Boiler electric fara rezervor 480vac | AF9TLP 30UK72

EEMAX AP036480 Boiler electric fara rezervor 480vac

În stoc
Articol: AF9TLP Model: AP036480Crucea Ref: 30UK72

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,863.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor de apa Elec fara rezervor
Amplificatoare AC43
Temperatură implicită120 grade F
Adâncime10-9/32 "
Elemente deInsert de cartuș înlocuibil fără plumb
Înălţime17 27 / 64 "
Max. Debit40 g / min
Min. Activarea fluxului1 g / min
MontareVertical
Fază3
Domeniul de presiune150 psi
Comercial RezidențialComercial
Temp. Gamă100 de grade până la 140 de grade F
Temp. Rise @ 1.5 GPM163 grade F
Temp. Rise @ 2.5 GPM98 grade F
Temp. Rise @ 20.0 GPM12 grade F
Temp. Rise @ 4.0 GPM61 grade F
Temp. Rise @ 6.0 GPM40 grade F
Temp. Rise @ 8.0 GPM30 grade F
Voltaj480 VAC
Racordarea la apă1-1 / 4 "NPT
Aplicarea încălzitorului de apăScop general
Watts36,000
Lăţime17.125 "
Dimensiunea firului8AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.82
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8516100080

Detalii produs:

    • Proiectarea încălzitorului de apă (punctul de utilizare)

Variante de produs

ProdusModelFazăamperiAmplificatoare ACDomeniul de presiuneTemp. GamăVoltajWattsLăţimePreț
EEMAX EX1608TC Încălzitor de apă electric fără rezervor 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040 la 150 psi100 de grade până la 140 de grade F208 VAC16,60010.5 "€1,141.83
EEMAX EX160TC Încălzitor de apă electric fără rezervor 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 la 150 psi100 de grade până la 140 de grade F277 VAC16,00010.5 "€1,105.63
EEMAX EX190TC ML Încălzitor de apă electric fără rezervor 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040 la 150 psi105 de grade până la 110 de grade F240 VAC19,00010.5 "€1,120.44
EEMAX EX200TC Încălzitor de apă fără rezervor 277 V 20000 Watt | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 la 150 psi100 de grade până la 140 de grade F277 VAC20,00010.5 "€1,133.12
EEMAX EX200TCS Încălzitor de apă fără rezervor 277 V 20000 Watt | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 la 150 psi180 grade F277 VAC20,00010.5 "€1,170.30
EEMAX EX240T2T Încălzitor de apă fără rezervor 208 V 24000 Watt | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 la 150 psi100 de grade până la 140 de grade F208 VAC24,00015.25 "€2,656.72
EEMAX ED032480T2T Încălzitor de apă fără rezervor 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 la 150 psi100 de grade până la 140 de grade F480 VAC32,00015.25 "€2,692.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EEMAX AP036480 Boiler electric fara rezervor 480vac
€12,863.50 /unitate