Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELDON JAMES C0-6WP Cuplaj drept 3/8 inch polipropilenă - Pachet De 10 | AB4PEP 1ZKJ5

ELDON JAMES C0-6WP Cuplaj drept 3/8 inch polipropilenă - Pachet de 10

În stoc
Element: AB4PEP Model: C0-6WPCrucea Ref: 1ZKJ5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€19.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj drept
Dimensiune Barb3 / 8 "
Material de bazăPlastic
Material corpPolipropilenă
CuloriAlb
ConformitateRoHS
Tip conexiuneghimpat
Presiune maximă150 psi
Temp. Gamă9 de grade până la 150 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune BarbMaterial de bazăMaterial corpCuloriPresiune maximăTemp. GamăPreț
ELDON JAMES CO-3SS Cuplaj drept 3/16 inch 316l oțel inoxidabil | AA9FCB 1CVL1 CO-3SS3 / 16 "Metal316L din oțel inoxidabilSilver150 psi-50 grade până la 800 grade F€28.76
ELDON JAMES CO-4SS Cuplaj drept 1/4 inch 316l oțel inoxidabil | AA9FCC 1CVL2 CO-4SS1 / 4 "Metal316L din oțel inoxidabilSilver150 psi-50 grade până la 800 grade F€34.30
ELDON JAMES CO-5SS Cuplaj drept 5/16 inch 316l oțel inoxidabil | AA9FCD 1CVL3 CO-5SS5 / 16 "Metal316L din oțel inoxidabilSilver150 psi-50 grade până la 800 grade F€39.17
ELDON JAMES CO-6SS Cuplaj drept 3/8 inch 316l oțel inoxidabil | AA9FCE 1CVL4 CO-6SS3 / 8 "Metal316L din oțel inoxidabilSilver150 psi-50 grade până la 800 grade F€68.18
ELDON JAMES CO-8SS Cuplaj drept 1/2 inch 316l oțel inoxidabil | AA9FCF 1CVL5 CO-8SS1 / 2 "Metal316L din oțel inoxidabilSilver150 psi-50 grade până la 800 grade F€92.38
ELDON JAMES CO-10SS Cuplaj drept 5/8 inch 316l oțel inoxidabil | AA9FCG 1CVL6 CO-10SS5 / 8 "Metal316L din oțel inoxidabilSilver150 psi-50 grade până la 800 grade F€120.95
ELDON JAMES CO-12SS Cuplaj drept 3/4 inch 316l oțel inoxidabil | AA9FCH 1CVL7 CO-12SS3 / 4 "Metal316L din oțel inoxidabilSilver150 psi-50 grade până la 800 grade F€188.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELDON JAMES C0-6WP Cuplaj drept 3/8 inch polipropilenă - Pachet de 10
€19.86 /unitate