Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ELDON JAMES N8HDPE mamelon filetat hexagonal polipropilenă 1/2 inch Npt - Pachet De 10 | AB4NUU 1ZHY4

ELDON JAMES N8HDPE mamelon filetat hexagonal polipropilenă 1/2 inch Npt - pachet de 10

În stoc
Articol: AB4NUU Model: N8HDPECrucea Ref: 1ZHY4
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
€18.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMamelon hexagonal
CuloriNatural
ConexiuneFiletat
Materialpolietilenă
Presiune maximă260 psi
Temp. Gamă-80 până la 226F
Dimensiune de filet1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0562
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetPreț
ELDON JAMES N2HDPE mamelon filetat hexagonal polipropilenă 1/8 inch Npt - Pachet De 10 | AB4NUQ 1ZHY1 N2HDPE1 / 8 "€14.63
ELDON JAMES N4HDPE mamelon filetat hexagonal polipropilenă 1/4 inch Npt - Pachet De 10 | AB4NUR 1ZHY2 N4HDPE1 / 4 "€10.13
ELDON JAMES N6HDPE mamelon filetat hexagonal polipropilenă 3/8 inch Npt - Pachet De 10 | AB4NUT 1ZHY3 N6HDPE3 / 8 "€15.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ELDON JAMES N8HDPE mamelon filetat hexagonal polipropilenă 1/2 inch Npt - pachet de 10
€18.84 /unitate