ENERPAC GBJ010SA Cric industrial hidraulic pentru sticle, 11 tone, lungime cursă de 2.44 inchi | CE9ZTT 55PV44

ENERPAC GBJ010SA Cric industrial hidraulic pentru sticle, 11 tone, lungime cursă de 2.44 inchi

În stoc
Element: CE9ZTT Model: GBJ010SACrucea Ref: 55PV44

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€583.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticla Jack
Lungimea plăcii de jos5.67 "
Lățimea plăcii de jos3.54 "
Capacitate11 tonuri.
Înălțime prăbușită5.16 "
Înălțime extinsă8.78 "
Capacitatea uleiului8.79 uncie
Piston Dia.1.46 "
Diametrul șeii1.5 "
Extensie cu șurub1.18 "
Cursă2.44 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.49
Tara natalaES

Detalii produs:

Cricul hidraulic pentru sticle Enerpac GBJ010SA oferă o putere de ridicare fiabilă pentru diverse aplicații industriale și auto.

Caracteristici:

  • Acest cric hidraulic are o supapă de reducere a presiunii încorporată pentru a asigura protecția la suprasarcină.
  • Are un mâner inferior pentru a reduce oboseala operatorului în timpul lucrului.
  • Acest cric hidraulic Enerpac de 10 tone are un orificiu de bypass pentru a preveni riscul de supraextensiune.
  • Are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și pentru a oferi rezistență și durabilitate.
  • Acest cric hidraulic are un material de bază cu suprafață groasă și mare pentru stabilitate și rezistență sporite în timpul ridicării.
  • Este echipat cu un maner telescopic detasabil pentru depozitare usoara.

Standarde și aprobări:

  • ANSI
  • CE

Întrebări frecvente:

Î. Există elemente de siguranță incluse cu acest cric pentru sticle?

A. Cricul pentru sticle Enerpac GBJ010SA include o supapă de reducere a presiunii încorporată pentru a preveni supraîncărcarea și dispune de un mecanism de bypass pentru a rezista deteriorării cauzate de pomparea excesivă.

Î. Ce înseamnă capacitatea și lungimea cursei în acest cric pentru sticle Enerpac de 10 tone?

A. Capacitatea unui cric hidraulic determină forța maximă pe care sistemul este capabil să o exercite, în timp ce cursa cilindrului determină distanța maximă pe care pistonul poate aplica acea forță asupra sarcinii.

Î. Care este capacitatea de ulei a acestui cric hidraulic Enerpac de 50 de tone?

A. 260 de centimetri cubi.

Variante de produs

ProdusModelLungimea plăcii de josLățimea plăcii de josCapacitateCapacitatea uleiuluiDiametrul șeiiExtensie cu șurubCursăPreț
ENERPAC GBJ008A Cric industrial hidraulic pentru sticle, 8 tone, lungime cursă de 5.91 inchi | CE9ZTG 55PV42 GBJ008A5.67 "3.54 "8 tonuri.9.29 uncie1.5 "2.95 "5.91 "€498.90
ENERPAC GBJ050A Cric industrial hidraulic pentru sticle, 55 tone, lungime cursă de 5.51 inchi | CE9ZTH 55PV48 GBJ050A8.43 "6.50 "55 tonuri.39.9 uncie3.15 "-5.51 "€2,430.99
ENERPAC GBJ005A Cric industrial hidraulic pentru sticle, 5 tone, lungime cursă de 5.91 inchi | CE9ZTJ 55PV41 GBJ005A4.92 "2.95 "5 tonuri.5.41 uncie1.12 "2.95 "5.91 "€425.41
ENERPAC GBJ030A Cric industrial hidraulic pentru sticle, 33 tone, lungime cursă de 5.91 inchi | CE9ZTK 55PV47 GBJ030A7.72 "5.67 "33 tonuri.27.05 uncie2.72 "2.95 "5.91 "€1,260.74
ENERPAC GBJ003A Cric industrial hidraulic pentru sticle, 3 tone, lungime cursă de 4.13 inchi | CE9ZTL 55PV40 GBJ003A4.57 "2.95 "3 tonuri.3.04 uncie0.93 "2.56 "4.13 "€412.09
ENERPAC GBJ020A Cric industrial hidraulic pentru sticle, 22 tone, lungime cursă de 5.91 inchi | CE9ZTM 55PV46 GBJ020A6.77 "4.72 "22 tonuri.17.75 uncie2.4 "2.95 "5.91 "€855.29
ENERPAC GBJ002A Cric hidraulic pentru sticla din oțel, cu capacitate de ridicare de 2 tone, dimensiune 4-9/16 x 3 inch | CE9ZTN 55PV38 GBJ002A-4 9 / 16 "----4 1 / 8 "€321.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC GBJ010SA Cric industrial hidraulic pentru sticle, 11 tone, lungime cursă de 2.44 inchi
€583.55 /unitate