Pompă manuală hidraulică în două trepte ENERPAC P84, oțel ULTIMA, 10000 PSI | AD6MRD 46C562

ENERPAC Pompă manuală hidraulică în două trepte P84, oțel ULTIMA, 10000 PSI

În stoc
Articol: AD6MRD Model: P84Crucea Ref: 46C562

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,192.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de mână hidraulică
Compatibilitate cu cilindriAcțiune dublă
Dimensiunea A16.83 "
Dimensiunea B20.06 "
Dimensiunea C1.18 "
Dimensiunea D1.38 "
Dimensiunea E2.3 "
Dimensiunea F2.77 "
Dimensiunea H22.78 "
Dimensiunea J18.11 "
Dimensiunea L7.65 "
Dimensiunea N5.91 "
Dimensiunea P4.76 "
Dimensiunea Q1.5 "
Dimensiuni0.33 "
Dimensiunea T2.93 "
Max. Debit la presiunea nominală0.15 cu. in./stroke
Max. Efort de manevrare77 lbs.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Numărul de etape2
Deplasarea uleiului pe cursă Prima etapă1 cu. în.
Deplasarea uleiului pe cursă Etapa a 2-a0.15 cu. în.
Cursa pistonului1"
Sursa de putereManual
Evaluarea presiunii prima etapă500 psi
Nivelul de presiune a 2-a etapă10000 psi
Capacitate rezervor134 cu. în.
Tip vitezăDouă viteze
Capacitate utilă de ulei134 cu. în.
Funcționarea supapeiManual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.63
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)83.57
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8413200000
Tara natalaCN

Detalii produs:

Pompa manuală hidraulică Enerpac P84 este o pompă în două trepte care asigură debit mare la presiune joasă și debit scăzut la presiune înaltă. Este proiectat pentru ridicare intermitentă și nerepetitivă, înșurubat și aplicarea presiunii în aplicații de construcții, producție și reparații.

Caracteristici:

  • Pompa manuală hidraulică Enerpac P84 poate avansa și retrage un cilindru cu dublă acțiune, precum și poate susține o sarcină.
  • Această pompă are o prindere ergonomică pentru mai puțină oboseală a operatorului.
  • Rezervorul său fără aerisire elimină scurgerile și oferă protecție împotriva suprapresurizării.
  • Are un maner incorporat din fibra de sticla care permite transportul usor.
  • Este echipat cu o supapă internă de limitare a presiunii pentru a preveni supraîncărcarea pompei.
  • Construcția din oțel a acestei pompe reprezintă o durată lungă de viață.

Accesorii compatibile:

  • Enerpac Furtun HC9206C: Acest furtun de 10000 picioare livrează fluide hidraulice (până la XNUMX psi) menținând în același timp integritatea sistemului.
  • Enerpac Ulei hidraulic HF101: Acest ulei din seria HF conține aditivi anti-nămol, anti-rugină și anti-spumă care ajută la prevenirea cavitației, oferind în același timp eficiență volumetrică și transfer de căldură maxime.
  • Enerpac Adaptor de presiune GA45GC: Acest ansamblu este util pentru monitorizarea presiunii.

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea rezervorului acestei pompe hidraulice Enerpac?

A.

  • 134 inch cubi

Î. Cum este pompa cu două viteze benefică față de o pompă cu o singură viteză?

A. Pompa cu două viteze este proiectată pentru aplicații cu sarcină mică sau deloc la început și necesită o forță crescândă la adăugarea sarcinilor. Când nu există sarcină, pompa funcționează în prima etapă care are un debit mai mare. Când pompa detectează o sarcină, trece la a doua etapă care necesită mai puține curse ale mânerului și scade debitul pentru a genera o presiune mai mare și a transfera greutatea.

Î. Care este presiunea nominală a acestei pompe de mână hidraulice?

A.

  • Prima etapă - 500 psi
  • A doua etapă - 10000 psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea GCompatibilitate cu cilindriDimensiunea ADimensiunea HDimensiunea JDimensiunea MDimensiunea PDimensiunea QPreț
ENERPAC P141 Pompă de mână hidraulică ușoară, ulei utilizabil de 20 inchi cubi | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFAcțiune unică7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-€947.96
Pompă manuală hidraulică cu o singură treaptă ENERPAC P18, o singură viteză, 2850 Psi | AA8KTM 18Y533 P18-Acțiune unică8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-€1,405.27
ENERPAC P392ALSS Pompă hidraulică manuală 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Acțiune unică------€1,862.00
ENERPAC P-802 Pompă manuală hidraulică | AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFAcțiune unică13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "€2,114.51
Pompă manuală ENERPAC P202, două viteze, 10000 psi, 155 inchi cubi, cu acțiune simplă | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFAcțiune unică13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--€1,114.95
Pompă hidraulică manuală ENERPAC P391, o singură viteză, lățime totală de 4.75 inci | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFAcțiune unică13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--€1,272.69
Pompă hidraulică manuală ENERPAC P464, dublă treaptă, 10000 PSI, mâner din fibră de sticlă | AD6MRB 46C559 P464-Acțiune dublă8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "€6,924.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC Pompă manuală hidraulică în două trepte P84, oțel ULTIMA, 10000 PSI
€3,192.39 /unitate