Cilindrul hidraulic Enerpac RC156 este utilizat pentru împingerea, tragerea, ridicarea și susținerea sarcinilor grele. Este un cilindru cu acțiune simplă, ceea ce înseamnă că utilizează fluid hidraulic pentru a extinde pistonul și a efectua lucrul într-o direcție, în timp ce retragerea este realizată de forțe externe, cum ar fi greutatea sarcinii sau un arc încorporat. Sunt utilizate în industrii precum offshore, inginerie, marină, aerospațială, agricultură, petrol și gaze, minerit și alimentație și producție.
Caracteristici:
- Cilindrul hidraulic Enerpac RC156 vine cu filete de guler și piston și găuri de montare care permit o instalare fără efort și o integrare fără probleme într-o gamă largă de aplicații.
- Încorporează un sistem robust de rulmenți cu benzi de uzură compozite, asigurând o rezistență excepțională la sarcina laterală și minimizând uzura cilindrului pentru o funcționare lină și fiabilă.
- Acest cilindru are garnituri din polietilenă de calitate superioară, oferind o durabilitate superioară, cu uzură redusă și un risc redus de scurgere, ceea ce duce la o durată de viață extinsă.
- Este echipat cu un inel de oprire ranforsat pentru a rezista la sarcini grele și la condiții dure de operare, asigurând performanță și durabilitate fiabile.
- Acest cilindru este echipat suplimentar cu sistemul de arc pretensionat Trio Hybrid, care permite o retragere mai rapidă și îmbunătățind semnificativ eficiența și productivitatea generală.
Accesorii compatibile:
- Enerpac A152 Şa cu caneluri: Prezinta o suprafata canelata care ofera o prindere stabila si sigura a obiectelor cilindrice in timpul operatiilor de ridicare sau pozitionare. Canelurile din șa ajută la prevenirea alunecării, asigurând că sarcina rămâne ferm în poziție și reducând riscul accidentelor sau accidentelor.
- Enerpac REP10 Clevis Eye Plunger: Este o componentă utilizată în sistemele hidraulice pentru conectarea cilindrului hidraulic la sarcină sau la echipamentul aflat în funcțiune. Este proiectat cu un ochi de șneală la un capăt, care oferă un punct de atașare sigur pentru conectarea cilindrului la diferite tipuri de atașamente de sarcină sau dispozitive de ridicare.
Întrebări frecvente:
Î. Este cilindrul hidraulic Enerpac RC156 fără rugină?
R. Da, are finisare cu email copt care oferă o rezistență sporită la coroziune, permițându-i să reziste la temperaturi dure și condiții de mediu.
Î. Ce accesorii sunt incluse cu cilindrul hidraulic Enerpac RC156?
A. Cilindrul este inclus cu un cuplaj CR400, un capac de praf și un protector pentru filetul gulerului.
Î. Poate fi folosit cilindrul hidraulic Enerpac RC156 în orice orientare?
A. Da, cilindrul hidraulic este proiectat pentru a fi utilizat în toate pozițiile.
Î. Care sunt pașii de întreținere pentru cilindrul hidraulic Enerpac RC156?
A.
Pentru a asigura performanță și longevitate optime, urmați acești pași de întreținere:- Curățați în mod regulat cilindrul pentru a îndepărta murdăria, resturile sau contaminanții care îi pot afecta funcționalitatea.
- Efectuați inspecții pentru a identifica orice semne de scurgere, deteriorare sau uzură anormală pe piston, garnituri sau alte componente ale cilindrului.
- Aplicați lubrifiere părților mobile ale cilindrului conform instrucțiunilor producătorului.
- Inspectați conexiunile și fitingurile pentru a vă asigura că sunt strânse corect și fără deteriorare sau uzură.