Cilindrul hidraulic cu acțiune simplă de uz general Enerpac RC50 este ideal pentru împingerea, tragerea, ridicarea și susținerea sarcinilor grele. Acest cilindru hidraulic utilizează fluid hidraulic pentru a extinde pistonul și a efectua lucrări într-o direcție și este în timpul operațiunilor de întreținere sau reparații.
Caracteristici:
- Acest cilindru hidraulic Enerpac RC-50 este proiectat pentru funcționare cu acțiune simplă, oferind forță hidraulică într-o singură direcție.
- Are o construcție din oțel, asigurând fiabilitatea și longevitatea în setari industriale și mecanice.
- Acest cilindru hidraulic Enerpac RC-50 oferă un finisaj email copt pentru a oferi rezistență împotriva coroziunii.
Accesorii compatibile:
- Enerpac G2535L Manometru hidraulic: Este ideal pentru măsurarea și monitorizarea presiunilor hidraulice în diverse aplicații industriale. Oferă date precise pentru întreținerea sistemului, evaluarea performanței și depanarea, asigurând operațiuni hidraulice sigure și eficiente într-o gamă largă de utilaje și echipamente.
Întrebări frecvente:
Î. Ce accesorii sunt incluse cu cilindrul hidraulic cu acțiune simplă Enerpac RC-50?
A. Vine inclus cu un cuplaj CR400, un capac de praf și un protector pentru filet.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când aleg un cilindru hidraulic pentru aplicația mea?
A.
- Capacitate de incarcare
- Lungimea cursei
- Presiune de lucru
- Construcţie
- Masuri de siguranta
Î. Care sunt pașii de întreținere pentru cilindrul hidraulic de uz general Enerpac RC50?
A.
Pentru a asigura performanță și longevitate optime, urmați acești pași de întreținere:- Asigurați-vă că curățați cilindrul în mod regulat pentru a elimina murdăria, resturile sau orice contaminanți care ar putea împiedica buna funcționare a acestuia.
- Efectuați inspecții amănunțite pentru a detecta orice semne de scurgere, deteriorare sau uzură neobișnuită la piston, garnituri sau alte componente ale cilindrului.
- Aplicați lubrifiere părților mobile ale cilindrului în conformitate cu instrucțiunile furnizate de producător.
- Examinați conexiunile și fitingurile pentru a verifica dacă sunt bine strânse și lipsite de orice deteriorare sau uzură excesivă.
Î. Cum curăț acest cilindru hidraulic cu acțiune simplă Enerpac RC-50?
A.
- Îndepărtați ușor murdăria și contaminanții cu o cârpă sau o perie moale.
- Utilizați o soluție de curățare blândă pentru a curăța murdăria persistentă, evitând substanțele chimice dure.
- Clătiți cilindrul cu apă curată și uscați-l bine pentru a preveni problemele legate de umiditate.
- Inspectați garniturile pentru orice semne de deteriorare sau uzură în timpul procesului de curățare.
- Dacă este necesar, aplicați lubrifiant compatibil pentru cilindri hidraulici pe piesele în mișcare.
- Reasamblați echipamentul, presurizați cilindrul și efectuați un test de funcționare pentru a verifica funcționarea corectă.
Î. Care este diferența dintre cilindrii hidraulici cu acțiune simplă și cu acțiune dublă?
A. Cilindrii hidraulici cu acțiune simplă au un singur orificiu și folosesc presiunea hidraulică pentru a extinde pistonul, bazându-se pe forțele externe, cum ar fi gravitația, pentru a se retrage, în timp ce cilindrii cu acțiune dublă au două orificii, permițând presiunii hidraulice să extindă și să retragă pistonul, oferind astfel control mai mare și versatilitate în aplicații.