Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ENERPAC RC-53 Cilindru hidraulic de uz general, lungime cursă de 3.11 inchi | AE2QWY 4Z483

ENERPAC RC-53 Cilindru hidraulic de uz general, lungime cursă de 3.11 inchi

În stoc
Articol: AE2QWY Model: RC-53Crucea Ref: 4Z483
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
€887.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Găuri de montare la bază Cercul pentru șuruburi1"
Găuri de montare la bază Adâncimea filetului0.56 "
Găuri de montare la bază Dimensiunea filetului1/4"-20 UN
De la bază la portul Advance0.75 "
Capacitate5 tonuri.
Înălțime prăbușită6.5 "
Lungimea firului gulerului1.13 "
Dimensiunea firului gulerului1 1/2"-16 UN
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru1.13 "
Avansarea zonei efective a cilindrului0.99 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Înălțime extinsă9.5 "
finalizareaPictat
MaterialOţel
Max. Capacitatea cilindrului în avans4.9 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Avans capacitate ulei2.98 cu. în.
În afara Dia.1.5 "
Piston Dia.1"
Dimensiunea filetului intern al pistonului3/4 "-16
Lungimea filetului pistonului0.56 "
Tip pistonSolid
Diametrul șeii1"
Proeminența șai din piston0.25 "
Cursă3.11 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.54
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)24.64
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8412210075
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Enerpac 53, berbec hidraulic de uz general din seria RC pentru ridicarea sarcinilor grele folosind pompe hidraulice în aplicații de prelucrare a metalelor și întreținere și reparații
    • Arc pretensionat rezistent pentru îmbunătățirea vitezei de retragere și designul rulmentului GR2 pentru reducerea uzurii și asigurarea durabilității
    • Construcția din oțel aliat oferă rezistență ridicată și finisajul email copt protejează împotriva fluidelor corozive și a substanțelor chimice
    • Ștergător de piston pentru protecție împotriva contaminării externe, găuri de montare la bază pentru fixare ușoară și protecție pentru filetul cilindrului pentru ușurință în utilizare
    • Include cuplaj CR-400 și capac de praf pentru a acoperi portul atunci când nu este utilizat
    • Dispune de corp rotund cu tijă cu un singur piston pentru utilizare în aplicații de uz general în toate pozițiile

Caracteristici:

  • Dispune de un arc pretensionat rezistent pentru o viteză de retragere îmbunătățită și un design de rulment GR2 pentru durabilitate sporită.
  • Acest cilindru hidraulic are o construcție din oțel aliat pentru rezistență ridicată și finisaj email copt pentru a proteja împotriva fluidelor corozive și a substanțelor chimice.
  • Este echipat cu un ștergător de piston pentru protecție împotriva contaminării externe, găuri de montare la bază pentru fixare ușoară și un protector pentru filet cilindrului pentru ușurință în utilizare.
  • Acest cilindru hidraulic este integrat cu un corp rotund și cu o singură tijă de piston, ceea ce îl face potrivit pentru aplicații de uz general în toate pozițiile.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează acest cilindru hidraulic de uz general Enerpac RC-53?

A.

  • Identificați locația potrivită de montare și asigurați-vă că se poate adapta la dimensiunea și greutatea cilindrului hidraulic.
  • Pregătiți suprafața de montare prin curățarea și îndepărtarea oricăror resturi sau obstacole.
  • Poziționați cilindrul hidraulic în locația dorită, aliniind orificiile de montare ale bazei cu orificiile corespunzătoare de pe suprafața de montare.
  • Atașați ferm cilindrul la suprafața de montare folosind șuruburi sau șuruburi adecvate, asigurând o conexiune strânsă și stabilă.
  • Asigurați-vă că cilindrul este aliniat și nivelat corespunzător pentru a preveni orice dezaliniere sau efort în timpul funcționării.
  • Dacă este necesar, aplicați etanșant pentru filete pe conexiunile cilindrului pentru a asigura o instalare fără scurgeri.
  • Conectați furtunurile sau fitingurile hidraulice la porturile cilindrului, asigurând strângerea și etanșarea corespunzătoare pentru a preveni scurgerile de lichid.
  • Testați funcționarea cilindrului aplicând încet și treptat presiunea hidraulică, verificând eventualele anomalii sau scurgeri.
  • Odată ce instalarea este completă și cilindrul funcționează corect, efectuați o inspecție finală pentru a verifica stabilitatea și integritatea instalației.

Î. Ce factori ar trebui luați în considerare la alegerea unui cilindru hidraulic?

A.

  • Cerințe de aplicare: Evaluați capacitatea de încărcare, presiunea de funcționare și lungimea cursei.
  • Tip cilindru: alegeți între cilindri cu acțiune simplă sau cu acțiune dublă, în funcție de funcționalitatea dorită.
  • Stilul de montare: Luați în considerare spațiul și opțiunile cum ar fi cilindrii cu tiranți, sudați sau montați pe flanșă.
  • Condiții de funcționare: Evaluați mediul, temperatura, umiditatea și substanțele corozive pentru etanșări și materiale adecvate.
  • Calitate și fiabilitate: Selectați cilindri de la producători de renume, cunoscuți pentru produse de înaltă calitate și fiabile.
  • Întreținere și funcționalitate: Evaluați ușurința întreținerii, disponibilitatea pieselor de schimb și suportul tehnic.
  • Cost: Luați în considerare cheltuielile inițiale și pe termen lung, inclusiv întreținerea, reparațiile și consumul de energie.
  • Caracteristici de siguranță: Căutați cilindri cu supape de limitare a presiunii, senzori de poziție și funcții de oprire de urgență pentru o funcționare în siguranță.

Î. Care este diferența dintre un cilindru hidraulic cu acțiune simplă și un cilindru hidraulic cu acțiune dublă?

A. Un cilindru hidraulic cu acțiune simplă are un orificiu hidraulic și folosește presiunea hidraulică pentru a extinde pistonul, bazându-se pe o forță externă (cum ar fi gravitația sau arcul) pentru a-l retrage. În schimb, un cilindru hidraulic cu dublă acțiune are două orificii, permițând presiunii hidraulice să extindă și să retragă pistonul, oferind o mișcare bidirecțională.

Variante de produs

ProdusModelAvansarea zonei efective a cilindruluiGăuri de montare la bază Cercul pentru șuruburiGăuri de montare la bază Adâncimea filetuluiMax. Capacitatea cilindrului în avansAvans capacitate uleiAdăugarea opțională a șaui înclinate la înălțimea restrânsăOpțional Diam șa înclinată.În afara Dia.Preț
ENERPAC RC10010 Cilindru hidraulic de uz general, 103.1 tone, capacitate, lungime cursă 10.25 inchi | AA8KTP 18Y535 RC1001020.63 mp5.5 "1"103.1 tone scurte.211.45 cu. în.0.59 "2.8 "7"€11,394.09
ENERPAC RC1512 Cilindru hidraulic de uz general 15.7 tone, capacitate, lungime cursă 12.00 inchi | AA8KTQ 18Y536 RC15123.14 mp1.88 "0.5 "15.7 tone scurte.37.7 cu. în.0.43 "1.38 "2.75 "€3,497.35
ENERPAC RC7513 Cilindru hidraulic de uz general 79.5 tone, capacitate, lungime cursă 13.13 inchi | AA8KTR 18Y537 RC751315.9 mp4.5 "0.63 "79.5 tone scurte.208.74 cu. în.0.59 "2.81 "5.75 "€9,766.27
ENERPAC RC756 Cilindru hidraulic de uz general 79.5 tone, capacitate, lungime cursă 6.13 inchi | AA8KTT 18Y538 RC75615.9 mp4.5 "0.63 "79.5 tone scurte.97.41 cu. în.0.59 "2.81 "5.75 "€7,493.63
ENERPAC RC-1006 Cilindru hidraulic de uz general, 103.1 tone, capacitate | AC2XLA 2NWH3 RC-100620.63 mp5.5 "1"103.1 tone scurte.136.67 cu. în.0.59 "2.8 "7"€7,728.50
ENERPAC RC-1012 Cilindru hidraulic de uz general, presiune maximă 10000 PSI, 10 tone, capacitate | AC2XLB 2NWH4 RC-10122.24 mp1.56 "0.5 "11.2 tone scurte.26.84 cu. în.0.55 "1.38 "2.25 "€2,036.15
ENERPAC RC-1014 Cilindru hidraulic de uz general, lungime cursă de 14 inchi, cu acțiune simplă, oțel aliat | AC2XLC 2NWH5 RC-10142.24 mp1.56 "0.5 "11.2 tone scurte.31.31 cu. în.0.55 "1.38 "2.25 "€1,984.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC RC-53 Cilindru hidraulic de uz general, lungime cursă de 3.11 inchi
€887.98 /unitate