Cilindru hidraulic de uz general Enerpac RC55 este proiectat pentru ridicarea sarcinilor grele și generarea de forțe puternice folosind puterea hidraulică. Permite cursă și forță unidirecțională, făcându-l bine potrivit pentru sarcini precum coborârea și tragerea pistonului extins.
Caracteristici:
- Cilindrul hidraulic de uz general Enerpac RC55 dispune de garnituri de polietilenă de calitate superioară, oferind o durabilitate superioară cu uzură redusă și un risc redus de scurgere, ceea ce duce la o durată de viață extinsă.
- Încorporează un sistem robust de rulmenți cu benzi de uzură compozite, asigurând o rezistență excepțională la sarcina laterală și minimizând uzura cilindrului pentru o funcționare lină și fiabilă.
- Acest cilindru are filete de guler și piston, precum și găuri de montare la bază, care permit o instalare fără efort și o integrare fără probleme într-o gamă largă de aplicații.
- Este echipat cu un inel de oprire ranforsat pentru a rezista la sarcini grele și la condiții dure de operare, asigurând performanță și durabilitate fiabile.
- Acest cilindru hidraulic este echipat în plus cu sistemul de arc pretensionat Trio Hybrid, care permite retragerea rapidă și eficiența generală îmbunătățită semnificativ.
Întrebări frecvente:
Î. Care este capacitatea de încărcare a unui cilindru hidraulic de uz general Enerpac RC-55?
A. Are o capacitate de încărcare de 20 de tone.
Î. Cum previne cilindrul hidraulic de uz general RC-55 contaminarea?
A. Cilindrul RC-108 este proiectat cu un ștergător cu piston care previne eficient contaminarea. Ștergătorul îndepărtează murdăria, resturile și alți contaminanți din piston, asigurând o funcționare lină și prelungind durata de viață a cilindrului.
Î. Care este principiul de funcționare al unui cilindru hidraulic de uz general?
A. Acest cilindru hidraulic de uz general este proiectat ca un cilindru hidraulic cu acțiune simplă, utilizând fluid hidraulic pe o parte a pistonului pentru funcționare. Se extinde prin presiunea generată de pompă, în timp ce retragerea este realizată fie de greutatea sarcinii, fie de un arc încorporat. Această configurație asigură o performanță eficientă și fiabilă, permițând împingerea sau ridicarea eficientă a sarcinilor grele.
Î. Ce măsuri de precauție trebuie luate în timpul instalării unui cilindru hidraulic cu piston gol?
A.
- Purtați echipament de protecție personală (EIP) adecvat, cum ar fi mănuși, ochelari de protecție și îmbrăcăminte de protecție.
- Asigurați o configurare stabilă și sigură pentru echipamentul hidraulic, ținând cont de factori precum greutatea, echilibrul și condițiile de suprafață.
- Urmați procedurile adecvate de blocare/etichetare pentru a preveni activarea neintenționată a sistemului hidraulic în timpul instalării.