Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXCELTA 00-SA-ET Pensetă puternică, lungime 5 inchi, oțel inoxidabil | AH3KPX 32NE81

EXCELTA 00-SA-ET Pensetă puternică de 5 inci din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AH3KPX Model: 00-SA-ETCrucea Ref: 32NE81
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
€132.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolpensete
Lungime5"
MaterialOţel inoxidabil
Tipul punctuluiPuternic
Dimensiunea sfaturilor1 / 64 "
TipAnti-Acid / Anti-Mag

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0318
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaCH

Variante de produs

ProdusModelLungimeTipul punctuluiDimensiunea sfaturilorPreț
Penseta EXCELTA AA-SA Fine 5 inch lungime din otel inoxidabil 1/64 inch varf | AG2XQF 32NE77 AA-SA5"E bună1 / 64 "€109.93
Penseta EXCELTA AA-SA-SE, otel inoxidabil, cu lungime de 5 inchi | AG2XQH 32NE79 AA-SA-SE5"E bunăE bună€15.90
EXCELTA 00-SA Pensetă puternică, lungime de 4-1/2 inci, oțel inoxidabil | AG2XQJ 32NE80 00-SA4.5 "Puternic1 / 64 "€81.63
EXCELTA 2A-SA Pensetă plată 4-3/4 in lungime din oțel inoxidabil Vârf de 1/16 in | AG2XQK 32NE82 2A-SA4.75 "Plat1 / 16 "€113.87
EXCELTA 2A-SA-ET Pensetă plată, lungime 5-1/4 inci, oțel inoxidabil | AG2XQL 32NE83 2A-SA-ET5.25 "PlatE bună€126.65
Pensetă plată EXCELTA 2A-SA-SE cu lungime de 4-3/4 in oțel inoxidabil | AG2XQM 32NE84 2A-SA-SE4.75 "PlatE bună€15.77
Penseta EXCELTA 3C-SA Fine 4-1/4 inch lungime din otel inoxidabil 1/64 inch varf | AG2XQN 32NE85 3C-SA4.25 "E bună1 / 64 "€95.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXCELTA 00-SA-ET Pensetă puternică de 5 inci din oțel inoxidabil
€132.68 /unitate