Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Penseta EXCELTA 24-SA-SE Strong Blunt 6 inch lungime otel inoxidabil | AG2XQY 32NE94

EXCELTA 24-SA-SE Pensetă puternică, tocită, cu lungimea de 6 inchi, din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AG2XQY Model: 24-SA-SECrucea Ref: 32NE94
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
€19.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolpensete
Lungime6"
MaterialOţel inoxidabil
Tipul punctuluiStrong Blunt
Dimensiunea sfaturilorE bună
TipAnti-Acid / Anti-Mag

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8203202000

Variante de produs

ProdusModelLungimeTipul punctuluiDimensiunea sfaturilorPreț
Penseta EXCELTA AA-SA Fine 5 inch lungime din otel inoxidabil 1/64 inch varf | AG2XQF 32NE77 AA-SA5"E bună1 / 64 "€114.70
Penseta EXCELTA AA-SA-SE, otel inoxidabil, cu lungime de 5 inchi | AG2XQH 32NE79 AA-SA-SE5"E bunăE bună€14.98
EXCELTA 00-SA Pensetă puternică, lungime de 4-1/2 inci, oțel inoxidabil | AG2XQJ 32NE80 00-SA4.5 "Puternic1 / 64 "€82.80
EXCELTA 2A-SA Pensetă plată 4-3/4 in lungime din oțel inoxidabil Vârf de 1/16 in | AG2XQK 32NE82 2A-SA4.75 "Plat1 / 16 "€113.87
EXCELTA 2A-SA-ET Pensetă plată, lungime 5-1/4 inci, oțel inoxidabil | AG2XQL 32NE83 2A-SA-ET5.25 "PlatE bună€125.63
Pensetă plată EXCELTA 2A-SA-SE cu lungime de 4-3/4 in oțel inoxidabil | AG2XQM 32NE84 2A-SA-SE4.75 "PlatE bună€16.00
Penseta EXCELTA 3C-SA Fine 4-1/4 inch lungime din otel inoxidabil 1/64 inch varf | AG2XQN 32NE85 3C-SA4.25 "E bună1 / 64 "€96.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXCELTA 24-SA-SE Pensetă puternică, tocită, cu lungimea de 6 inchi, din oțel inoxidabil
€19.44 /unitate