Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH 407113-NIST Anemometru cu palete metalice 100 până la 6890 Fpm | AD8BCB 4HRF4

EXTECH 407113-NIST Anemometru cu palete metalice 100 până la 6890 Fpm

În stoc
Articol: AD8BCB Model: 407113-NISTCrucea Ref: 4HRF4
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
€884.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnemometru
Acuratete+/- 2%
Precizia vitezei aerului+/- 2%
Volumul de aer0 la 999,900 CFM
Oprire automatăDa
Baterie Tip9V
Certificat de calibrareDa
Lungime cabluCablu de 3.9ft
Deținere de dateDa
Înregistrarea datelorNu
AfişaLCD dual 9999 Count
interfaţăRS-232
Sursa de putereBaterie de 9V
Dimensiunea sondei2.8 "Dia.
Rezoluţie1 fpm
Metoda de detectarePaletă rotativă și termistor
Capacitate de stocareMinim maxim
Temp. Precizie+/- 1.5 F
Temp. Gamă32 până la 176 F.
TipPaleta de metal
Material pentru paleteMetal
Viteza (FPM)100 la 6890
Viteza (noduri)0.4 la 33.8
Viteza (KPH)0.7 la 72
Viteza (MPH)1.1 la 78.3
Viteza (MPS)0.5 la 35

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)28.58
Codul HS9026804000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: paleta metalică rezistă la temperaturi mai ridicate, medie în 20 de puncte, valoare debit 2/3, min/max, păstrare date, oprire automată, interfață RS-232, certificat de calibrare NIST

Variante de produs

ProdusModelArticolDeținere de dateAcurateteVolumul de aerAfişainterfaţăTip de ieșireSursa de puterePreț
Contor/registrator de date EXTECH SDL350 cu fir fierbinte | AA4WME 13G530 SDL350AnemometruDa-0 la 1,907,000 CFM / 0 la 54,000 CMM9999 număr LCDRS-232RS-232Adaptor AC sau baterie€1,115.10
EXTECH 407113 Paleta anemometru | AA9AMB 1BP96 407113AnemometruDa+/- 2%0 la 999,900 CFMLCD digital 9999 cu număr mareRS-232-Baterie de 9V€747.55
Anemometru EXTECH AN100 Termo 80 - 5900 Fpm | AB2XKP 1PKZ4 AN100AnemometruDa+/- 3%0 la 9999 CFM1999 LCD LCD--Baterie de 9V€321.19
Anemometru EXTECH AN200 cu paletă de temperatură Ir | AB2XKQ 1PKZ5 AN200Anemometru cu temperatură IRDa+/- 3%0 la 999,999 CFM1999 LCD LCD--Baterie de 9V€422.10
EXTECH 45158 Anemometru Termo | AB3DDH 1RK12 45158AnemometruDa+/- 3%-9999 număr LCD--Baterie CR2032€226.77
EXTECH 407119 Anemometru cu fir fierbinte de la 40 la 3346 Fpm | AD2BUP 3MPE6 407119AnemometruDa-0 la 1,271,200 CFMLCD multiliniuRS-232-(4) Baterii AA€1,045.67
Termoanemometru EXTECH AN300 Paleta mare | AD4RHY 43Y053 AN300AnemometruDa+/- 1.5%0 la 99999 CFMLCD dublu--Baterie€552.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 407113-NIST Anemometru cu palete metalice 100 până la 6890 Fpm
€884.67 /unitate