Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EXTECH 407732 Sonometru Ecran LCD cu iluminare din spate | AF6CRQ 9WTE8

EXTECH 407732 Sonometru Ecran LCD cu iluminare din spate

În stoc
Articol: AF6CRQ Model: 407732Crucea Ref: 9WTE8
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
€414.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonometru cu afișaj retroiluminat
Acuratete+/- 1.5 dB
Baterie Tip9V
Gama dBScăzut (35-100dB) și ridicat (65-130dB)
AfişaLCD retroiluminat
Gama de frecventa31.5 la 8000 Hz
Ponderarea în frecvențăA și C.
Rezoluţie0.1 dB
Timp De RaspunsRepede incet
Tip2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.351
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS9027808090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAfişaArticolRezoluţieTipPreț
Sonometru EXTECH 407750-NIST cu certificat Nist | AF4FKA 8UTP0 407750-NISTDigital de 3-1 / 2 "cu iluminare din spate și grafic cu bare analogiceCertificat NIST pentru sonometru0.1 dBDigital€864.30
Sonometru EXTECH 407750 Digital | AF4ZWJ 9TDL6 4077503-1 / 2 digital cu iluminare de fundal și grafic cu bare analogiceContor de nivel sonor0.1 dBDigital€664.98
EXTECH 407760-NISTL Înregistrare de date pentru nivel de sunet cu Nist, 407760 | CP4VQV 22DC83 407760-NISTL-Contor de nivel sonor--€775.96
EXTECH SL130W-NIST Alertă LED de nivel sonor cu certificat Nist | CP4VQW 9P004 SL130W-NIST-Contor de nivel sonor--€840.87
Sonometru EXTECH 407790A, 30 - 130 Db, 25 Hz - 10 Khz, A/C/Flat, Usb, Lcd | CP4VQX 52ZK76 407790A-Contor de nivel sonor--€8,063.46
Sonometru EXTECH SL250W, 30 până la 130 db, 31.5 până la 8 Khz, A, LCD cu iluminare din spate | CP4VQY 787R03 SL250W-Contor de nivel sonor--€248.86
Sonometru EXTECH SL510, 35 până la 130 db, 31.5 Hz până la 8 Khz, A și C, LCD cu iluminare din spate | CP4VQZ 453A53 SL510-Contor de nivel sonor--€351.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 407732 Sonometru Ecran LCD cu iluminare din spate
€414.52 /unitate