Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sonometru EXTECH 407750 Digital | AF4ZWJ 9TDL6

EXTECH 407750 Sonometru digital

În stoc
Articol: AF4ZWJ Model: 407750Crucea Ref: 9TDL6
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
€664.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de nivel sonor
Acuratete+/- 1.5 dB
Gama dB30 la 130
Afişa3-1 / 2 digital cu iluminare de fundal și grafic cu bare analogice
Gama de frecventa31.5 la 8000 Hz
Ponderarea în frecvențăA și C.
Rezoluţie0.1 dB
Timp De RaspunsRepede incet
TipDigital

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.891
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)35
Lățimea navei (cm)22
Codul HS9029204080
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Tipul microfonului (condensator Electret)

Variante de produs

ProdusModelAfişaArticolRezoluţieTipPreț
Sonometru EXTECH 407750-NIST cu certificat Nist | AF4FKA 8UTP0 407750-NISTDigital de 3-1 / 2 "cu iluminare din spate și grafic cu bare analogiceCertificat NIST pentru sonometru0.1 dBDigital€864.30
EXTECH 407732 Sonometru Ecran LCD cu iluminare din spate | AF6CRQ 9WTE8 407732LCD retroiluminatSonometru cu afișaj retroiluminat0.1 dB2€414.52
EXTECH 407760-NISTL Înregistrare de date pentru nivel de sunet cu Nist, 407760 | CP4VQV 22DC83 407760-NISTL-Contor de nivel sonor--€775.96
EXTECH SL130W-NIST Alertă LED de nivel sonor cu certificat Nist | CP4VQW 9P004 SL130W-NIST-Contor de nivel sonor--€840.87
Sonometru EXTECH 407790A, 30 - 130 Db, 25 Hz - 10 Khz, A/C/Flat, Usb, Lcd | CP4VQX 52ZK76 407790A-Contor de nivel sonor--€8,063.46
Sonometru EXTECH SL250W, 30 până la 130 db, 31.5 până la 8 Khz, A, LCD cu iluminare din spate | CP4VQY 787R03 SL250W-Contor de nivel sonor--€248.86
Sonometru EXTECH SL510, 35 până la 130 db, 31.5 Hz până la 8 Khz, A și C, LCD cu iluminare din spate | CP4VQZ 453A53 SL510-Contor de nivel sonor--€351.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 407750 Sonometru digital
€664.98 /unitate