€336.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Termometru termocuplu
Acuratete
+/- 0.05% rdg
Baterie Tip
(1) 9V
Deținere de date
Da
Afişa
LCD de 3 linii
Memorie
Min / Max / Media / Dif
Numărul de intrări
2
Conector sonda
Mini-Type
Rezoluţie
0.1 grade C sau 0.2 grade F
Temp. Gamă
Tip K -328 grade până la 2498 grade F, tip J -328 grade până la 1922 grade F
Tip J -148 grade până la 2192 grade F, tip K -148 grade până la 2372 grade F, tip T -58 grade până la 752 grade F, tip E -58 grade până la 1652 grade F, tip R 32 grade până la 3092 grade F, tip S 32 grade până la 2732 grade F
Tipurile J, K, E, T +/-0.4% rdg (1.8 grade F/1 grade C), Pt100 și tipurile R, S +/-0.5% rdg (2 grade F/1 grade C)
Tip J -148 grade până la 2192 grade F, tip K -148 grade până la 2372 grade F, tip T -58 grade până la 752 grade F, tip E -58 grade până la 1652 grade F, tip R 32 grade până la 3092 grade F, tip S 32 grade până la 2732 grade F
Tipurile J, K, E, T +/-0.4% rdg (1.8 grade F/1 grade C), Pt100 și tipurile R, S +/-0.5% rdg (2 grade F/1 grade C)
Tip K -200 grade până la 1999 grade F, tip J -200 grade până la 1994 grade F, tip T -200 grade până la 752 grade F, tip E -200 grade până la 1598 grade F, tip R 32 grade până la 1999 grade F, tip S 32 grade până la 1999 grade F, tip N -200 grade
Tipurile J, K, E, T, N +/-0.05% rdg (1.5 grade F/0.75 grade C) și tipurile R, S +/-0.05% rdg (4 grade F/2 grade C)